カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • nexperia(6)
  • onsemi(9)
  • PALL(ポール)(4)
  • ParkerTAIYO(66)
  • SMC(25)
  • TDK(13)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(7)
  • スバル(16)
  • トヨタ(5)
  • ホシモト(4)
  • ホンダ(12)
  • ミツビシ(8)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ヤマト(機構部品)(5)
  • 天領まな板(433)
  • 山県化学(369)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab80」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

    VISHAY
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 800V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB80E VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 800V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB80E

    VISHAY
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 1.2A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 38。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 52A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 9.5mm。幅 = 9.5mm。ワイヤリード付きブリッジ整流器、VS-1KAB-Eシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリードコンパクト構造 簡単に組み立て、取り付け、在庫管理可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 80A, 800V, 2-Pin DO-2013AB VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 80A, 800V, 2-Pin DO-2013AB

    VISHAY
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = スタッドアノード1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スタッドパッケージタイプ = DO-2013ABダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.4V長さ = 36.4mm幅 = 18.9mm高さ = 17.25mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.6kA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 80A, 800V スタッド, 2-Pin DO-2013AB シリコンジャンクション 1.4V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 80A, 800V スタッド, 2-Pin DO-2013AB シリコンジャンクション 1.4V

    VISHAY
    ¥63,980税込¥70,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スタッド。パッケージタイプ = DO-2013AB。最大連続 順方向電流 = 80A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.4V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.6kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 80A, 800V スタッド, 2-Pin DO-2013AB シリコンジャンクション 1.4V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 80A, 800V スタッド, 2-Pin DO-2013AB シリコンジャンクション 1.4V

    VISHAY
    ¥64,980税込¥71,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スタッド。パッケージタイプ = DO-2013AB。最大連続 順方向電流 = 80A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。ダイオード構成 = スタッドアノード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.4V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.6kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応