Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 80A, 800V スタッド, 2-Pin DO-2013AB シリコンジャンクション 1.4V
実装タイプ = スタッド
パッケージタイプ = DO-2013AB
最大連続 順方向電流 = 80A
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
ダイオード構成 = スタッドカソード
整流タイプ = 回復整流器
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.4V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.6kA
標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















