Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 680pF 300V ac AY2681M29Y5US63L7VISHAY
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 330pF 300V ac AY2331K29Y5SS63L7VISHAY
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7VISHAY
セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 10nF 300V ac AEC-Q200 1袋 10個入VISHAY
セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 470pF 500V ac AEC-Q200 1袋 20個入VISHAY
セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 1nF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入VISHAY
セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 1nF 500V ac AEC-Q200 1袋 25個入VISHAY
セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 1.5nF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入VISHAY
セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 10nF 300V ac AEC-Q200 1箱 500個入VISHAY
セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 470pF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入VISHAY
セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 1.5nF 500V ac AEC-Q200 1袋 20個入VISHAY
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 250Ω ±0.05%, PTF65250R00AYEKVISHAY
コンデンサキット 8セラミックディスクコンデンサVISHAY
Vishay タンタルコンデンサ,35V,1μF,±10%VISHAY
金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1%VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 250Ω 5W ±1%VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 2Ω 1W ±5%VISHAY(2件のレビュー)
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 3W ±1%VISHAY(1件のレビュー)
Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 1MΩ 1W ±5%VISHAY
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5VISHAY(2件のレビュー)
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 10MΩ 0.6W ±1%VISHAY
一般整流用ダイオード 200V/1.5A、SOD57VISHAY
整流ダイオード P600シリーズVISHAY(1件のレビュー)
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 10kΩ 0.4W ±1%VISHAY
Switching Diode, 100V, 500mA, 4nsVISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 10MΩ 0.6W ±1%VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 50Ω 3W ±1%VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 1MΩ 0.4W ±1%VISHAY
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 4-Pin GBPCVISHAY(1件のレビュー)
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
Vishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)VISHAY
Vishay 整流ダイオード, 3A, 1000V, 2-Pin SOD-64VISHAY