カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- TRUSCO(1)
- VENTION(1)
- タカギ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- パール金属(1)
- 佐文工業所(1)
- 大阪魂(2)
- 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b-489」の検索結果
特価

Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,489D105X0035B1VE3
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,489D106X0010B1VE3
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(5個)翌々日出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESRRoHS指令(10物質対応)対応