カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • 制御機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「b-489-1」の検索結果

34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
  • アミュレット ホーローガラス蓋両手鍋 パール金属

    アミュレット ホーローガラス蓋両手鍋

    パール金属
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。
    材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:天然木、本体枠部:ステンレス鋼、(ふた)、その他/金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木(松の木)色ホワイト
  • (MB48)ブラケット,ステアリング コラム ティルト レバー ミツビシ

    (MB48)ブラケット,ステアリング コラム ティルト レバー

    ミツビシ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • (MB48)サポート,ステアリング ギヤ ラック ミツビシ

    (MB48)サポート,ステアリング ギヤ ラック

    ミツビシ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • (MB48)スクリュ,ステアリング コラム ミツビシ

    (MB48)スクリュ,ステアリング コラム

    ミツビシ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • (MB48)シャフト,ステアリング ミツビシ

    (MB48)シャフト,ステアリング

    ミツビシ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
  • (MB48)カバー,ステアリング シャフト ジョイント ミツビシ

    (MB48)カバー,ステアリング シャフト ジョイント

    ミツビシ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • (MB48)コラム ASSY,ステアリング ミツビシ

    (MB48)コラム ASSY,ステアリング

    ミツビシ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
  • (MB48)レバー,ステアリング コラム ティルト ミツビシ

    (MB48)レバー,ステアリング コラム ティルト

    ミツビシ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
  • (MB48)ボルト,ステアリング コラム ミツビシ

    (MB48)ボルト,ステアリング コラム

    ミツビシ
    ¥929税込¥1,022
    1個
    4日以内出荷
  • BODY COMP.,FRAME    50100GB4891 ホンダ

    BODY COMP.,FRAME 50100GB4891

    ホンダ
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    5日以内出荷
  • KEY SET   35010GB4891 ホンダ

    KEY SET 35010GB4891

    ホンダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
  • HARNESS ASSY,WIRE ホンダ

    HARNESS ASSY,WIRE

    ホンダ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,CONTROL ホンダ

    BOX ASSY,CONTROL

    ホンダ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • STATOR ASSY EB-B ホンダ

    STATOR ASSY EB-B

    ホンダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL,CONTROL (EB ホンダ

    PANEL,CONTROL (EB

    ホンダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,CONTROL ホンダ

    BOX ASSY,CONTROL

    ホンダ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL,CONTRO*R-8* ホンダ

    PANEL,CONTRO*R-8*

    ホンダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,489D105X0035B1VE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,489D105X0035B1VE3

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,489D106X0010B1VE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,489D106X0010B1VE3

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,489D225X0025B1VE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,489D225X0025B1VE3

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B-489・B-499用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    B-489・B-499用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥505~税込¥556~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
    付属品ナット・ワッシャー材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨
  • ストッパ付ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパ付ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
  • Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,489D105X0035B6VE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,489D105X0035B6VE3

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。シリーズ = 489D。電解質の種類 = ソリッド℃。直径 = 4mm。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる
    仕様チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC)適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証)保護構造IP65(IEC)適合規格国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508ケーブル長(m)・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下電源電圧(V)24 DC-20~10% リップルP-P10%以下応答時間・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~65汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応接続台数直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台)動作距離(mm)正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~95使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(耐久)(Hz)0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • プリズム (B0) MAZDA(マツダ)

    プリズム (B0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
  • OPH-5000BLK-SET 二次元ハンディターミナル導入支援キット OPTICON

    OPH-5000BLK-SET 二次元ハンディターミナル導入支援キット

    OPTICON
    ¥129,800税込¥142,780
    1式
    5日以内出荷
    一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナル。ハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル。入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能。液晶表示のバーコード読取対応。OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能。無線LAN、Bluetooth標準搭載。置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能。落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能。バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
    用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOM仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上色キーバックライト:白色文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK保護構造保護構造角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し)光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED)速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)分解能(mm)0.1 (Code 39)インターフェースUSB電池リチウムイオン 1100mAh表示LED赤緑1、青1ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能フォント12/16/24ドットフォント安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A)使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下動作温度(℃)-10~50画素数30万画素キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNSバックライト白色LED, 輝度調整可能BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結)対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USBUSBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応読取方式CMOSエリアセンサー落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
  • ボビンケース(ローテート) TOWA JAPAN

    ボビンケース(ローテート)

    TOWA JAPAN(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • マスターシリンダーキャップ AGRAS

    マスターシリンダーキャップ

    AGRAS
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • インジェクションカバー/大 AGRAS

    インジェクションカバー/大

    AGRAS
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷