カテゴリ
- 制御機器(385)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(10)
- ABB(701)
- BBKテクノロジーズ(427)
- MAZDA(マツダ)(1,831)
- RS PRO(487)
- SHIMANO(シマノ)(588)
- SMC(6,138)
- YAGEO(527)
- YAMAHA(ヤマハ)(532)
- イマオコーポレーション(185)
- エスコ(551)
- オカムラ(岡村製作所)(329)
- ナイキ(188)
- ニッサン(392)
- ホンダ(5,944)
- ミツビシ(261)
- 三菱ふそう(1,786)
- 堀内機械(383)
- 雅(208)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(381)
「bb」の検索結果
特価
関連キーワード

Vishay フォトカプラ, スルーホール実装, LH1502BB
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。最大順方向電圧 = 1.45V。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。シリーズ = LHRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 3kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040E3001BB100
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(5個)3日以内出荷抵抗 = 3kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±15ppm/℃。シリーズ = MMA0204。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +175℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3k
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, フォトダイオード出力, LH1512BB
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(2個)8日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトダイオード。最大順方向電圧 = 1.45V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。シリーズ = LHRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 51Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E5109BB100
VISHAY¥29,980税込¥32,9781セット(500個)7日以内出荷抵抗 = 51Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)51
Vishay SMDレジスタ, 220Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2200BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 220Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220
Vishay SMDレジスタ, 200Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2000BB100
VISHAY¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 200Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 100Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1000BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 750Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E7500BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 750Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)750
Vishay SMDレジスタ, 330Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040E3300BB100
VISHAY¥949税込¥1,0441袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 330Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±15ppm/℃。シリーズ = MMA0204。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +175℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330
Vishay SMDレジスタ, 240Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2400BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 240Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)240
Vishay SMDレジスタ, 82kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E8202BB100
VISHAY¥27,980税込¥30,7781セット(500個)7日以内出荷抵抗 = 82kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)82k
Vishay SMDレジスタ, 2kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2001BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 2kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k
Vishay SMDレジスタ, 20kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2002BB100
VISHAY¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 20kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 75kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E7502BB100
VISHAY¥159,800税込¥175,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 75kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)75k
Vishay SMDレジスタ, 6.2kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E6201BB100
VISHAY¥159,800税込¥175,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 6.2kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)6.2k
Vishay SMDレジスタ, 8.2kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E8201BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 8.2kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)8.2k
Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E4702BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 47kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47k
Vishay SMDレジスタ, 3.9kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E3901BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 3.9kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3.9k
Vishay SMDレジスタ, 91kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E9102BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 91kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)91k
Vishay SMDレジスタ, 1.2kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1201BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 1.2kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 2.4kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2401BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 2.4kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1501BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 1.5kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 16kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1602BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 16kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 30kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E3002BB100
VISHAY¥29,980税込¥32,9781セット(500個)7日以内出荷抵抗 = 30kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)30k
Vishay SMDレジスタ, 160kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1603BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 160kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1001BB100
VISHAY¥29,980税込¥32,9781セット(500個)7日以内出荷抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 7.5kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E7501BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 7.5kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)7.5k
Vishay SMDレジスタ, 4.3kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E4301BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 4.3kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.3k
Vishay SMDレジスタ, 62Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E6209BB100
VISHAY¥29,980税込¥32,9781セット(500個)8日以内出荷抵抗 = 62Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)62
Vishay SMDレジスタ, 200kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2003BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 200kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 68kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E6802BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 68kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)68k
Vishay SMDレジスタ, 6.8kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E6801BB100
VISHAY¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 6.8kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)6.8k
Vishay SMDレジスタ, 51kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E5102BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 51kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)51k
Vishay SMDレジスタ, 24kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2402BB100
VISHAY¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷抵抗 = 24kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)24k
Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1002BB100
VISHAY¥229,800税込¥252,7801セット(3000個)8日以内出荷抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 3.3kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E3301BB100
VISHAY¥32,980税込¥36,2781セット(500個)8日以内出荷抵抗 = 3.3kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3.3k
Vishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2203BB100
VISHAY¥33,980税込¥37,3781セット(500個)8日以内出荷抵抗 = 220kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k
Vishay SMDレジスタ, 33kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E3302BB100
VISHAY¥35,980税込¥39,5781セット(500個)8日以内出荷抵抗 = 33kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)33k
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら