Vishay ショットキーバリアダイオード, 16A, 60V, 2-Pin TO-220ACVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY(1件のレビュー)
Vishay スイッチングダイオード スルーホール, コモンカソード,エレメント数 2 TO-247AD, 3-Pin 1.5VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 2A, 1500V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 1.6VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1VVISHAY
Vishay 整流ダイオード, 3A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア 500mVVISHAY
Vishay ツェナーダイオード スルーホールVISHAY
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 80A, 400V パネルマウント, 2-Pin PowerTab シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-247AC シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 12V, VBUS052CD-FAH-GS08VISHAY
Vishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1VVISHAY
Vishay TVSダイオード, 双方向、単方向, 表面実装, 17V, SMAJ10A-E3/61VISHAY
Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SMA, 2-PinVISHAY
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1.2VVISHAY
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 250mA, 2000V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 2.4VVISHAY
Vishay TVSダイオード, 双方向、単方向, 表面実装, 92V, SMCJ160CA-E3/57TVISHAY
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 800V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
Vishay 整流器 / ショットキーダイオード, 1.1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-219AB ショットキーVISHAY
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 40A, 400V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35VVISHAY
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 40A, 800V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.3VVISHAY
Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 100V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, スタッドカソード, 35A, 1000V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.8VVISHAY
Vishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 2A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-15 シリコンジャンクション 1.07VVISHAY
Vishay ツェナーダイオード 18V 表面実装 1 WVISHAY
Vishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 2A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-15 シリコンジャンクション 1.07VVISHAY
Vishay ツェナーダイオード 31V 表面実装 1 WVISHAY
Vishay Pチャンネル MOSFET20 V 3.1 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンVISHAY
Vishay Pチャンネル MOSFET12 V 4 A 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mVVISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 3W 250Ω ±1%, RS02B250R0FE12VISHAY
Vishay Pチャンネル MOSFET30 V 14.9 A 表面実装 パッケージSO-8 8 ピンVISHAY