カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • コクヨ(4)
  • Wieland(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • アサヒシューズ(2)
  • ATEN(2)
  • BC Components(2)
  • KTC(1)
  • COX(コックス)(1)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • StarTech.com(1)
  • CodeTechCAM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br3e-k」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay サーミスタ VISHAYVishay サーミスタVISHAY
139税込153
1個
5日以内出荷
シリーズ = NTCLE203E3熱係数 = -4.39%/K最大定格電力 = 100mW長さ = 3.6mm奥行き = 3mm高さ = 8mm動作温度 Min = -40℃NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、高精度ライン、NTCLE203E3. NTCLE203E3サーミスタ(ラジアルリード付) 幅広い温度で高精度 長期にわたって安定した性能を維持 優れた価格/性能比 0.4 mm Niリードによる低熱導電率
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーミスタ NTC, 1kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 1kΩVISHAY
389税込428
1袋(5個)
5日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 1kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm動作温度 Min = -40℃Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーミスタ NTC, 33kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 33kΩVISHAY
2,298税込2,528
1袋(50個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -3.75%/K熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 33kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm動作温度 Min = -40℃
Vishay サーミスタ NTC, 15kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 15kΩVISHAY
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.1%/K熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 15kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm動作温度 Min = -40℃
Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 100kΩVISHAY
119,800税込131,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCS0805E3T温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -2%/K熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 100kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大定格電力 = 210mW長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.8mm動作温度 Min = -40℃
Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 10kΩVISHAY
3,398税込3,738
1袋(20個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCLE213E3温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 5s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 100mW長さ = 2.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 5.5mm寸法 = 2.5 x 2.5 x 5.5mm
Vishay サーミスタ NTC, 3.3kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 3.3kΩVISHAY
22,980税込25,278
1袋(500個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.38%/K熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 3.3kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm動作温度 Min = -40℃NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、標準精度特長 広い温度範囲で高精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格/性能比 用途 民生用途や産業用途での温度測定 / 補償 / 検出 / 調整
Vishay SMDレジスタ, 120Ω, 0402 (1005M), 0.2W CRCW0402120RFKEDHP VISHAYVishay SMDレジスタ, 120Ω, 0402 (1005M), 0.2W CRCW0402120RFKEDHPVISHAY
19,980税込21,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
抵抗 120Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0402 (1005M)許容差 ±1%定格電力 0.2W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW-HP e3動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0402 CRCW高出力厚膜チップ抵抗器. VishayのCRCWシリーズ抵抗器は、優れたパルス負荷耐量を誇る標準的な厚膜表面実装(SMD)抵抗器です。0402パッケージは厚さがわずか0.35 mmで、高品質セラミックボディにメタルグレーズが施されています。出力定格の向上と信頼性の高い安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続)により、CRCWシリーズのSMD抵抗器はさまざまな用途に最適です。 . 特長と利点.優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛(Pb)フリー及び鉛含有のはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 330Ω, 0402 (1005M), 0.2W CRCW0402330RFKEDHP VISHAYVishay SMDレジスタ, 330Ω, 0402 (1005M), 0.2W CRCW0402330RFKEDHPVISHAY
22,980税込25,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
抵抗 330Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0402 (1005M)許容差 ±1%定格電力 0.2W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW-HP e3動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0402 CRCW高出力厚膜チップ抵抗器. VishayのCRCWシリーズ抵抗器は、優れたパルス負荷耐量を誇る標準的な厚膜表面実装(SMD)抵抗器です。0402パッケージは厚さがわずか0.35 mmで、高品質セラミックボディにメタルグレーズが施されています。出力定格の向上と信頼性の高い安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続)により、CRCWシリーズのSMD抵抗器はさまざまな用途に最適です。 . 特長と利点.優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛(Pb)フリー及び鉛含有のはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330
Vishay サーミスタ NTC, 15kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 15kΩVISHAY
8,998税込9,898
1セット(250個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCS0805E3T温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -2%/K熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 15kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大定格電力 = 210mW長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.8mm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmSMD 0805、ガラス保護NTCサーミスタ特長 TCR範囲: -6 %/K @ -40 ℃ → -2 %/K @ 150 ℃ 許容差: 最小1 % (R25)、1 % (B25/85) ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途 自動車、産業、通信、民生の各用途での温度検出 / 保護 / 補償例: バッテリ充電器 電力供給業者
Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 10kΩVISHAY
389税込428
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm寸法 = 3.3 x 3 x 9mmVishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーミスタ NTC, 4.7kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 4.7kΩVISHAY
379税込417
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm動作温度 Min = -40℃Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
RoHS指令(10物質対応)対応