一般整流用ダイオード 200V/1.5A、SOD57VISHAY
Vishay Pチャンネル MOSFET8 V 6 A 表面実装 パッケージSOT-23-3 (TO-236)VISHAY
Vishay N, Pチャンネル MOSFET30 V ±4.3 A, ±6 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンVISHAY
Vishay Pチャンネル MOSFET20 V 6 A 表面実装 パッケージTSOP-6 6 ピンVISHAY
Vishay Nチャンネル MOSFET400 V 6 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
Vishay Pチャンネル MOSFET12 V 6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 6A, 400V スルーホール, 2-Pin P600 シリコンジャンクション 1.25VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 6A, 200V スルーホール, 2-Pin P600 シリコンジャンクション 1.25VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 6A, 600V スルーホール, 2-Pin P600 シリコンジャンクション 1.25VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 8A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.5VVISHAY
Vishay Nチャンネル MOSFET8 V 16 A 表面実装 パッケージ6マイクロフットVISHAY
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 800V, 30 x 4.6 x 20mm, GSIB680-E3/45VISHAY
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 200A, 800V, 94 x 35 x 30mm, VS-160MT80KPBFVISHAY
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 200A, 1600V, 94 x 35 x 30mm, VS-160MT160KPBFVISHAY
Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL215055102E3VISHAY
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン BPV11FVISHAY
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン TEKT5400S-ASZVISHAY
Vishay ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 1300 mWVISHAY
Vishay ツェナーダイオード 6.2V スルーホール 1300 mWVISHAY
Vishay ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 500 mWVISHAY
Vishay ツェナーダイオード 15V スルーホール 500 mWVISHAY
Vishay ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 500 mWVISHAY
Vishay ツェナーダイオード 36V スルーホール 500 mWVISHAY
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NBVISHAY
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW76AVISHAY
Vishay Nチャンネル MOSFET80 V 4.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンVISHAY
Vishay Pチャンネル MOSFET12 V 4 A 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンVISHAY
Vishay Pチャンネル MOSFET30 V 8 A 表面実装 パッケージTSOP-6 6 ピンVISHAY
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0A-E3/52VISHAY
Vishay ツェナーダイオード 10V 表面実装 500 mWVISHAY
Vishay Pチャンネル MOSFET12 V 12 A 表面実装 パッケージPowerPAK SC-70 6 ピンVISHAY
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO617A-2X017TVISHAY
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO610A-2VISHAY
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO618A-3X017TVISHAY
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO615A-4X019TVISHAY
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO615A-5VISHAY