カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • オムロンソーシアルソリューションズ(14)
  • AMPHENOL(9)
  • ダイニチ工業(6)
  • イムラ(3)
  • サンドビック(2)
  • パール金属(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
  • アルトコーポレーション(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • SMC(1)
  • タンガロイ(1)
  • GMB(1)
  • アイシン精機(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • アイゼン(1)
  • テラオカ(ANEX)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-107-3」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TR3B107K6R3C0500 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TR3B107K6R3C0500

    VISHAY
    99,980税込109,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 500mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0200 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0200

    VISHAY
    35,980税込39,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,593D107X9010C2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,593D107X9010C2TE3

    VISHAY
    36,980税込40,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = 593D。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電正接 = 8%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0100 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0100

    VISHAY
    36,980税込40,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125

    VISHAY
    67,980税込74,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 125mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107M010C0080 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107M010C0080

    VISHAY
    59,980税込65,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 80mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +20%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100

    VISHAY
    81,980税込90,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0150 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0150

    VISHAY
    44,980税込49,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 150mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応