カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • MAZDA(マツダ)(55)
  • ニッサン(35)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • イマオコーポレーション(13)
  • 岩田製作所(12)
  • IKO(日本トムソン)(12)
  • デュオ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • スバル(11)
  • トヨタ(11)
  • 三菱ふそう(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • イチネンTASCO(8)
  • KANA(片山チエン)(7)
  • 長野計器(7)
  • パール金属(7)
  • オサメ工業(7)
  • ナベヤ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-351」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VS-GBPC3512A VISHAYVS-GBPC3512AVISHAY
999税込1,099
1個
翌々日出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3510-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3510-E4/51VISHAY
37,980税込41,778特価
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mm高さ = 7.62mmUL E54214. Vishay Semiconductor GBPC35シリーズ プッシュオン端子付きブリッジ整流器. 高電流:35 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1200V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3512W VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1200V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3512WVISHAY
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC-Wピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm幅 = 28.8mmUL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC35xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3510W VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3510WVISHAY
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC-Wピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm幅 = 28.8mmUL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC35xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1200V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3512A VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1200V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3512AVISHAY
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPC-Aピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.6mm高さ = 7.7mmUL E54214. Vishay VS-GBPC35 シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、非常にコンパクトな密閉型単相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース プラスチックケースに正極性の Symbol が成形されている センター穴固定 ガラス不動態化ダイオードチップ 優れたパワー / ボリューム比 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーはんだ、はんだ合金 Sn/Ag/Cu ( SAC305 )、はんだではんだ付け可能 温度: 260 → 275 ° C ワイヤリードタイプを用意 UL E300359 認定 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3510A VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.6 x 28.6 x 7.7mm, VS-GBPC3510AVISHAY
68,980税込75,878
1箱(100個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPC-Aピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 28.6 x 28.6 x 7.7mm高さ = 7.7mmUL E54214. Vishay VS-GBPC35 シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、非常にコンパクトな密閉型単相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース プラスチックケースに正極性の Symbol が成形されている センター穴固定 ガラス不動態化ダイオードチップ 優れたパワー / ボリューム比 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーはんだ、はんだ合金 Sn/Ag/Cu ( SAC305 )、はんだではんだ付け可能 温度: 260 → 275 ° C ワイヤリードタイプを用意 UL E300359 認定 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-GBPC3512W VISHAYVS-GBPC3512WVISHAY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
VS-GBPC3510W VISHAYVS-GBPC3510WVISHAY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
VS-GBPC3510A VISHAYVS-GBPC3510AVISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
GBPC3510-E4/51 VISHAYGBPC3510-E4/51VISHAY
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
bp-35特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bp-35