カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(88)
  • ビーエム機器(49)
  • 旭精工(39)
  • ニッサン(25)
  • SMC(22)
  • 三菱ふそう(22)
  • 富士変速機(13)
  • マキタ(10)
  • KEMET(10)
  • イスカル(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • 三菱電機(5)
  • イトーキ(5)
  • 三菱(5)
  • エスコ(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c0202」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 27kΩ ±5%, PR03000202702JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 27kΩ ±5%, PR03000202702JAC00VISHAY
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 27kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO3 シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 220kΩ ±5%, PR03000202203JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 220kΩ ±5%, PR03000202203JAC00VISHAY
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 220kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
PR03000202001JAC00 VISHAYPR03000202001JAC00VISHAY
99税込109
1個
翌々日出荷
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 10kΩ ±5%, PR03000201002JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 10kΩ ±5%, PR03000201002JAC00VISHAY
639税込703
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 10kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 2kΩ ±5%, PR03000202001JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 2kΩ ±5%, PR03000202001JAC00VISHAY
99税込109
1個
5日以内出荷
抵抗 = 2kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03パッケージ/ケース = 0617動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃PR01、02、03シリーズパワーメタル皮膜リード線付き抵抗器. PR01、02、03シリーズのパワーメタル皮膜リード線付き抵抗器には、高いセラミックボディに堆積した均一な金属合金の薄膜が付いています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 小型パッケージで高出力(1 W/0207 → 3 W/0617サイズ) 金属合金の均一なフィルム 高グレードのセラミックボディ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 33kΩ ±5%, PR03000203302JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 33kΩ ±5%, PR03000203302JAC00VISHAY
579税込637
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 33kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 22kΩ ±5%, PR03000202202JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 22kΩ ±5%, PR03000202202JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 22kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 220Ω ±5%, PR03000202200JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 220Ω ±5%, PR03000202200JAC00VISHAY
569税込626
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 220Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 3W ± 5%, PR03000202000JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 3W ± 5%, PR03000202000JAC00VISHAY
449税込494
1セット(5個)
7日以内出荷
定格電力 = 3W組成 = 金属皮膜許容差 = ± 5%軸 / 放射状 = アキシャル
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 3W ± 5%, PR03000208202JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 3W ± 5%, PR03000208202JAC00VISHAY
12,980税込14,278
1箱(500個)
7日以内出荷
定格電力 = 3W組成 = 金属皮膜許容差 = ± 5%軸 / 放射状 = アキシャル
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 22Ω ±5%, PR03000202209JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 22Ω ±5%, PR03000202209JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 22Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 270kΩ ±5%, PR03000202703JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 270kΩ ±5%, PR03000202703JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 270kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 270Ω ±5%, PR03000202700JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 270Ω ±5%, PR03000202700JAC00VISHAY
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 270Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO3 シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 47kΩ ±5%, PR03000204702JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 47kΩ ±5%, PR03000204702JAC00VISHAY
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 47kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 12kΩ ±5%, PR03000201202JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 12kΩ ±5%, PR03000201202JAC00VISHAY
579税込637
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 12kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO3 シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 2.2kΩ ±5%, PR03000202201JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 2.2kΩ ±5%, PR03000202201JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応