カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • RS PRO(7)
  • ホンダ(6)
  • ニッサン(4)
  • SMT(南海精工所)(3)
  • 廣杉計器(3)
  • サンエツ金属(3)
  • INFINEON(2)
  • YAGEO(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • NAKATAKI(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • X.A.M(1)
  • KOA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c6801」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 6.8kΩ ±1%, MRS25000C6801FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 6.8kΩ ±1%, MRS25000C6801FCT00VISHAY
439税込483
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 6.8kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズVISHAY
479税込527
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
直径(Φmm)2.5シリーズMBB0207定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル温度係数(ppm/℃)±50
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズVISHAY
3,198税込3,518
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
定格電力(W)0.4許容差±1%テクノロジー薄膜シリーズMBA0204温度係数(ppm/℃)±50終端スタイルアキシャル寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6長さ(mm)3.6直径(Φmm)1.6仕様0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMA VISHAYVishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMAVISHAY
159税込175
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 6.8kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 6.8kΩ 0.4W ±1%VISHAY
429税込472
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 6.8kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 6.8kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 6.8kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入VISHAY
459税込505
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7163-86
SMDレジスタ 6.8kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入 VISHAYSMDレジスタ 6.8kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入VISHAY
16,980税込18,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
MCS0402、MCT0603、MCU0805、MCA1206業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ/ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス0.5業務用抵抗値許容差:±0.5%及び±1%損失p70はサイズ1206で最大0.4Wとなっています耐硫化性用途自動車電気通信医療機器産業機器
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7177-22