22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗 = 82kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
429 税込472
翌々日出荷

直径(Φmm)2.5 シリーズMBB0207 定格電力(W)0.6 許容差±1% 終端スタイルアキシャル 温度係数(ppm/℃)±50
1袋(50個)
549 税込604
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)


定格電力(W)0.4 許容差±1% テクノロジー薄膜 シリーズMBA0204 温度係数(ppm/℃)±50 終端スタイルアキシャル 寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6 長さ(mm)3.6 直径(Φmm)1.6 仕様0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
1袋(100個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

仕様抵抗 = 82Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
869 税込956
翌々日出荷

仕様EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 長さ(mm)5.8 定格電力(W)0.4 許容差±1% 動作温度範囲(℃)-55~+125 テクノロジー薄膜
1袋(25個)ほか
459 税込505
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

抵抗 = 8.2Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
459 税込505
7日以内出荷

仕様抵抗 = 820kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
499 税込549
7日以内出荷

仕様抵抗 = 82kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
489 税込538
7日以内出荷

抵抗 = 8.2kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
429 税込472
7日以内出荷

抵抗 = 820Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
409 税込450
7日以内出荷

抵抗 = 82.5kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
419 税込461
7日以内出荷

抵抗 = 8.25kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
409 税込450
7日以内出荷

0.4W MRS16シリーズ。業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です。低ノイズ。無鉛はんだコンタクト。純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
仕様●入数:1袋(25個入)●抵抗:820Ω●定格電力:0.4W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MRS16●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):1.6 (Dia.)×3.6mm●最小温度係数:-50ppm/℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:683-2913 アズワン品番65-8655-12
1袋(25個)
569 税込626
欠品中

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7170-36
1セット(100個)
499 税込549
7日以内出荷

仕様0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 長さ(mm)3.6 寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)1.6 シリーズMRS16 定格電力(W)0.4 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±50
1袋(25個)
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

0.6 W MBB 0207シリーズ(1→825Ω)。業務用薄膜リード付き抵抗器。無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応。
仕様●入数:1袋(50個入)●抵抗:825Ω●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MBB0207●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):2.5 (Dia.)×6.5mm●最小温度係数:-50ppm/℃●定格電力損失:最大1W●高い総合安定性:クラス0.25●幅広い業務範囲:0.22Ω→22 MΩ●RoHS適合状況:適合●用途:産業用、電気通信、医療機器、車載●コード番号:477-7912 アズワン品番65-8654-57
1袋(50個)
999 税込1,099
7日以内出荷

0.4W MRS16シリーズ。業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です。低ノイズ。無鉛はんだコンタクト。純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
仕様●入数:1袋(25個入)●抵抗:8.2kΩ●定格電力:0.4W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MRS16●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):1.6 (Dia.)×3.6mm●最小温度係数:-50ppm/℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:683-2929 アズワン品番65-8655-13
1袋(25個)
569 税込626
欠品中

仕様抵抗 = 82Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
429 税込472
7日以内出荷

仕様抵抗 = 8.2kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
499 税込549
7日以内出荷

仕様抵抗 = 8.25kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
479 税込527
7日以内出荷

Vishay の許容電力定格の低抵抗 Terminal Thin Film チップ抵抗器で、サイズ 0612 で最大 1 W の主な用途には、車載用電子機器や産業用機器(負荷抵抗器など)のパワーエレクトロニクスなどがあります。温度係数: ± 50 ppm/ K 動作温度範囲: -55 → 175 ℃ 抵抗値許容差: ± 1 %
仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:1W
1セット(10個)
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連カテゴリ