カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • CKD(41)
  • SMC(3)
  • TRUSCO(3)
  • ダイヘン(2)
  • TMEHジャパン(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cma2 30」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay SMDレジスタ, 10Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W CMA02040X1009GB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W CMA02040X1009GB300VISHAY
65,980税込72,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±2%。定格電力 = 0.25W。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = CMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。CMA 0204シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など
RoHS指令(10物質対応)対応