カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「cma2-30」の検索結果

マイクロシリンダー CMA2 支持金具LB(両側フート形)付
CKD¥7,520~税込¥8,272~1個当日出荷から8日以内出荷・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。取付支持方式LB(両側フート形)付
Welbee Inverter P350LⅡ アルミ・空冷仕様
ダイヘン¥1,998,000~税込¥2,197,800~1セット翌々日出荷磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。質量(kg)溶接電源:54外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:283定格入力(kVA)20.1(18.3kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77メモリー数溶接条件:100
Welbee Inverter P500LⅡ アルミ・空冷仕様
ダイヘン¥2,198,000~税込¥2,417,800~1セット翌々日出荷磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86メモリー数溶接条件:100
マイクロシリンダー CMA2 支持金具FA(ロッド側フランジ形)付
CKD¥7,520~税込¥8,272~1個3日以内出荷から6日以内出荷・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。取付支持方式FA(ロッド側フランジ)付
マイクロシリンダー CMA2 支持金具CA(1山クレビス形)付
CKD¥8,400~税込¥9,240~1個3日以内出荷から6日以内出荷・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。取付支持方式CA(1山クレビス形)付
マイクロシリンダー CMA2 支持金具TA(ロッド側トラニオン形)付
CKD¥8,400~税込¥9,240~1個3日以内出荷から4日以内出荷・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。取付支持方式TA(ロッド側トラニオン)付
マイクロシリンダー CMA2 支持金具LS(片側フート形)付
CKD¥7,520~税込¥8,272~1個4日以内出荷から5日以内出荷・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。取付支持方式LS(片側フート形)付
マイクロシリンダー CMA2 支持金具TB(ヘッド側トラニオン形)付
CKD¥8,400~税込¥9,240~1個4日以内出荷から6日以内出荷・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。取付支持方式TB(ヘッド側トラニオン形)付