カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ニッサン(30)
  • SMC(26)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 三菱電機(15)
  • ケルヒャー(13)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • MSTコーポレーション(9)
  • TRUSCO(9)
  • ネグロス電工(9)
  • RS PRO(8)
  • ベン(7)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](7)
  • 象印マホービン(6)
  • 芝軽粗材(6)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
  • 未来工業(4)
  • onsemi(4)
  • エスコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv30」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL202117102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL202117102E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 35mm許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3VISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2500h等価直列抵抗 = 3.2ΩCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3VISHAY
6,798税込7,478
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 40V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 21 (Dia.) x 38mm高さ = 38mm動作温度 Min = -40℃直径 = 21mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 44mm等価直列抵抗 = 72mΩCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 10μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 10μFVISHAY
869税込956
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 021 ASM許容差(プラス) = +20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 220μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 220μFVISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 021 ASM許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202117471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202117471E3VISHAY
3,198税込3,518
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 40V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 hmm許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 35mm等価直列抵抗 = 150mΩCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3VISHAY
3,398税込3,738
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 8000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 220μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 220μFVISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm長さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 021 ASM許容差(プラス) = +20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 100μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 100μFVISHAY
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 18mm長さ = 18mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 021 ASM許容差(プラス) = +20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 470μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 470μFVISHAY
3,598税込3,958
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 021 ASM許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 10V dc 220μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 10V dc 220μFVISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 021 ASM許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μFVISHAY
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 021 ASM許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,40V dc, MAL202137479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,40V dc, MAL202137479E3VISHAY
229税込252
1個
翌々日出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 40V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 100μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 100μFVISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 021 ASM許容差(プラス) = +20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 22μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 22μFVISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 021 ASM許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4.7μF, ,63V dc, MAL202138478E3 VISHAYVishay コンデンサ 4.7μF, ,63V dc, MAL202138478E3VISHAY
289税込318
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4.7μF電圧 = 63V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 1000μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 1000μFVISHAY
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 021 ASM等価直列抵抗 = 135mΩCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 47μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 47μFVISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm長さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 021 ASM許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 2200μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 2200μFVISHAY
5,498税込6,048
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 21 (Dia.) x 38mm長さ = 38mm直径 = 21mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 021 ASM許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL202115103E3 VISHAYVishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL202115103E3VISHAY
5,998税込6,598
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 21 (Dia.) x 38mm長さ = 38mm動作温度 Min = -40℃直径 = 21mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 8000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL202115102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL202115102E3VISHAY
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 8000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 47μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 47μFVISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 021 ASM許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3VISHAY
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 18mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 8000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 680μF, ,25V dc, MAL202116681E3 VISHAYVishay コンデンサ 680μF, ,25V dc, MAL202116681E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 680μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 hmm許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 220μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 220μFVISHAY
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 021 ASM許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
cv-300特集