カテゴリ

  • 制御機器(100)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(312)
  • KEMET(149)
  • ニチコン(120)
  • MURATA(村田製作所)(113)
  • SMC(111)
  • RS PRO(92)
  • 日本ケミコン(44)
  • Hirschmann Test & Measurement(42)
  • TDK(38)
  • YAGEO(38)
  • WURTH ELEKTRONIK(29)
  • コガネイ(24)
  • EPCOS(16)
  • XP POWER(16)
  • SUNON(12)
  • パトライト(PATLITE)(11)
  • TRACO POWER(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-x-20」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay MLCC 220nF 50V dc K224K20X7RF5TH5 VISHAY

    Vishay MLCC 220nF 50V dc K224K20X7RF5TH5

    VISHAY
    69,980税込76,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 5 x 3.2 x 5mm。長さ = 5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 5mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,293D106X9020B2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,293D106X9020B2TE3

    VISHAY
    529税込582
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 2.1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,47μF,20V dc,7343-31,293D476X9020D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,47μF,20V dc,7343-31,293D476X9020D2TE3

    VISHAY
    729税込802
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 700mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,220μF,20V dc,R,597D227X9020R2T VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,220μF,20V dc,R,597D227X9020R2T

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 220μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = R。等価直列抵抗 = 80mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.6mm。奥行き = 6mm。高さ = 3.6mm。寸法 = 7.6 x 6 x 3.6mm。シリーズ = 597D。動作温度 Max = +125℃。誘電体材料 = タンタル%。タンタルワイヤリブで確認できるアノード(+ve)端子. 597Dシリーズ. Vishay 597Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。597Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESRと最大CVを実現します。このシリーズは幅広い用途に適しています。. 特長と利点. 表面実装 高温定格. 用途:. タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. テスト装置、PC及び基地局などの最終製品でのDC-DC変換、回線カード、マザーボード及び電源用途でのフィルタリングとデカップリング。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,293D107X9020E2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,293D107X9020E2TE3

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-43。等価直列抵抗 = 500mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 4mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,3216-18,293D475X9020A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,3216-18,293D475X9020A2TE3

    VISHAY
    299税込329
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,293D226X9020B2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,293D226X9020B2TE3

    VISHAY
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー タンタル。静電容量 22μF。電圧 20V dc。実装タイプ 表面実装。パッケージ/ケース 3528-21。等価直列抵抗 2.1Ω。自動車規格 AEC-Q200。許容差 ±10%。長さ 3.5mm。奥行き 2.8mm。高さ 1.9mm。寸法 3.5 2.8 1.9mm。シリーズ 293D。動作温度 Max +125℃。許容差(プラス) +10%。ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,293D336X9020C2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,293D336X9020C2TE3

    VISHAY
    689税込758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 33μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,ラジアル,199D106X9020C1V1E3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,ラジアル,199D106X9020C1V1E3

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 10μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = スルーホール。パッケージ/ケース = ラジアル。199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexRコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL215058471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL215058471E3

    VISHAY
    68,980税込75,878
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10μF, ,450V dc, MAL215267109E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10μF, ,450V dc, MAL215267109E3

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 450V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 22μF, ,50V dc, MAL215267229E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 22μF, ,50V dc, MAL215267229E3

    VISHAY
    77,980税込85,778
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL214658471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL214658471E3

    VISHAY
    39,980税込43,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,10V dc, MAL213664102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,10V dc, MAL213664102E3

    VISHAY
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 10V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,200V dc, MAL215262479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,200V dc, MAL215262479E3

    VISHAY
    88,980税込97,878
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 200V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10μF, ,400V dc, MAL215266109E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10μF, ,400V dc, MAL215266109E3

    VISHAY
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 400V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,35V dc, MAL215060471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,35V dc, MAL215060471E3

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,35V dc, MAL215050102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,35V dc, MAL215050102E3

    VISHAY
    56,980税込62,678
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,50V dc, MAL214631471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,50V dc, MAL214631471E3

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,200V dc, MAL215262101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,200V dc, MAL215262101E3

    VISHAY
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213660102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213660102E3

    VISHAY
    59,980税込65,978
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL213666471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL213666471E3

    VISHAY
    59,980税込65,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL214656102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL214656102E3

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 20mm。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL214691105E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL214691105E3

    VISHAY
    97,980税込107,778
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 20mm。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 2個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 2個入

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-44
  • Standard Power UV LED シリーズ 紫外線 LED 1袋 2個入 VISHAY

    Standard Power UV LED シリーズ 紫外線 LED 1袋 2個入

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay の UVC 発光ダイオードは、シリコンレンズを搭載したセラミックベースの低消費電力 UVC LED で、長寿命を実現しています。パッケージサイズは 3.45 mm x 3.45 mm x 1.38 mm で、放射出力は標準 2.5 mW @ 20 mA ( Wavelength Range 265 nm → 285 nm )です。DC 順方向電流:最大 30 mA リフローはんだ付け方式
    仕様●ピン数:3●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Standard Power UV LEDアズワン品番65-7237-37
  • Vishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2 VISHAY

    Vishay MLCC 100nF 50V dc K104M15X7RF53L2

    VISHAY
    819税込901
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±20%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL214655152E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL214655152E3

    VISHAY
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 1500μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +125℃。寿命 = 3000h。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL215055102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL215055102E3

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。自動車規格 = AEC-Q200A。IEC60384-4/EN130300 です。 耐候性カテゴリ: IEC60068-2-6 / 105 / 56. 150 シリーズです. ミニチュアラジアル非固体電解コンデンサ 低インピーダンス及び高リプル電流 サービス寿命: 4000 → 10000 時間 @ 105 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL213668221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL213668221E3

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 715C 20KVDC 4000PF ±20% N4700 7115 e4 VISHAY

    715C 20KVDC 4000PF ±20% N4700 7115 e4

    VISHAY
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、動作電圧 20000 V dc で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
    仕様●静電容量:4nF●電圧:20kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:60mm●高さ:23mm●寸法:60 (Dia.) x 23mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-36
  • セラミックコンデンサ 564R シリーズ 4.7nF 6kV dc VISHAY

    セラミックコンデンサ 564R シリーズ 4.7nF 6kV dc

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    564Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。小型で大きな静電容量 低損失
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:6kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:564R●許容差:±20%●温度特性:Z5U●直径:20mm●奥行き:6.6mm●寸法:20 (Dia.) x 52mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7170-18
  • 715C 50KVDC 1000PF ±20% N4700 7433 e4 VISHAY

    715C 50KVDC 1000PF ±20% N4700 7433 e4

    VISHAY
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC / DC ディスクコンデンサは、50000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
    仕様●静電容量:1nF●電圧:50kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:48mm●高さ:35mm●寸法:48 (Dia.) x 35mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-18
  • 電解コンデンサ 470μF 50V dc 1箱 500個入 VISHAY

    電解コンデンサ 470μF 50V dc 1箱 500個入

    VISHAY
    86,980税込95,678
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 20mm●長さ:20mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-86
  • 電解コンデンサ 1000μF 25V dc 1箱 500個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 25V dc 1箱 500個入

    VISHAY
    79,980税込87,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1箱 500個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1箱 500個入

    VISHAY
    66,980税込73,678
    1箱(500個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 1000μF 25V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 25V dc

    VISHAY
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 5個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 5個入

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
gx-20特集