カテゴリ
- 制御機器(9)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建築金物(2)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dc-545」の検索結果

圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ
サンコーテクノ¥1,098税込¥1,2081パック4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥2,498税込¥2,7481パック(70本)4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。仕様●呼び径d(mm):5.0●下穴径(mm):4.3●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):3.3●穿孔深さ(mm):55-t●頭部高(mm):2.6●穿孔径(mm):4.3●使用ビット:No.2●首下長(mm):45●頭部形状:シンワッシャー頭●頭部径(mm):12.0●呼び径:5●パック入●材質/仕上:ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。●下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。●下穴の切粉は必ず除去してください。●呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:364-1745アズワン品番67-2305-77
KEMET ポリマーコンデンサ,T545,330μF,10V dc,7343-40,T545Y337M010ATE035
KEMET¥98,980税込¥108,8781セット(500個)7日以内出荷ボディ上の白い帯はプラス端子を示します。. T545シリーズ. 精密モールドチップタンタルコンデンサは、高密度でコンポーネントをパッキングする必要がある場合に使用する対称の互換端末を備えています。 導電性ポリマーは、従来のMnO2カソードプレートの代替品です。仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-40等価直列抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T545電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から6日以内出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から51日以内出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
omron(オムロン)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から62日以内出荷RoHS対応 サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による) 三相一体型構造でスリム化を実現 形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意 DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715)) UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得仕様●MTTFd(参考値):1000年以上使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)保護構造IP20定格入力電圧(V)DC12~24保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)動作表示灯あり(黄)使用電圧範囲(V)DC9.6~30復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 32V 0467.250NR
LITTELFUSE¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷Littelfuse 467シリーズ. Littelfuse 467シリーズは、超小型の表面実装ヒューズで速断型保護を行います。 薄膜のデバイスは、スペースが最優先に考慮される携帯型の電子機器に対して設計されています。. 保護用途: 携帯電話。 バッテリパック。 デジタルカメラ。 ハードディスクドライブ。仕様溶断速度 = F本体材質 = スズコーティング銅本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.813mm本体高さ = 0.305mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃シリーズ = 467℃抵抗 = 545mΩ定格電圧(V)32定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ
azbil(旧:山武)¥499,800~税込¥549,780~1個42日以内出荷シリコンダイアフラム方式を採用した高精度・小型・軽量の微差圧センサです。 。 クリーンルームや一般空調の室内圧、ダクト静圧の計測・制御に使用できます。 。 高精度 ±0.5%F.S. を実現しています。 。 アクチュエータツールにより、配管を外さずに校正や圧力モニタが可能です。 。 接続テスト端子を備え、配線を外さずに出力電流を確認できます。 。 ゼロ点とスパン調整が相互干渉しないため、調整作業が容易です。 。 LED表示により圧力レンジ内外の状態を視覚的に確認できます。用途計測レンジ:0~50Pa、0~100Pa、0~500Pa、0~1000Pa、0~2500Pa、±50Pa、±100Pa 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 検出方式:シリコンダイアフラム静電容量方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 電源:DC24V±20% 。 応答時間:0.25秒 。 許容耐圧:片耐圧50kPa、両耐圧50kPa 。 測定対象:空気、窒素ガス(結露なきこと) 。 負荷抵抗:545Ω以下(DC24V時) 。 圧力接続口:Φ5タケノコ継手 。 取付方法:DINレール取付(EN50022/EN50035/EN50045対応) 。 取付姿勢:垂直取付 。 使用周囲温度:1~55℃
高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ
azbil(旧:山武)¥479,800~税込¥527,780~1個42日以内出荷シリコンダイアフラム方式を採用した高精度・小型・軽量の微差圧センサです。 。 クリーンルームや一般空調の室内圧、ダクト静圧の計測・制御に使用できます。 。 高精度 ±0.5%F.S. を実現しています。 。 アクチュエータツールにより、配管を外さずに校正や圧力モニタが可能です。 。 接続テスト端子を備え、配線を外さずに出力電流を確認できます。 。 ゼロ点とスパン調整が相互干渉しないため、調整作業が容易です。 。 LED表示により圧力レンジ内外の状態を視覚的に確認できます。用途計測レンジ:0~50Pa、0~100Pa、0~500Pa、0~1000Pa、0~2500Pa、±50Pa、±100Pa 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 検出方式:シリコンダイアフラム静電容量方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 電源:DC24V±20% 。 応答時間:0.25秒 。 許容耐圧:片耐圧50kPa、両耐圧50kPa 。 測定対象:空気、窒素ガス(結露なきこと) 。 負荷抵抗:545Ω以下(DC24V時) 。 圧力接続口:Φ5タケノコ継手 。 取付方法:DINレール取付(EN50022/EN50035/EN50045対応) 。 取付姿勢:垂直取付 。 使用周囲温度:1~55℃