カテゴリ

  • 制御機器(157)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(488)
  • SMC(457)
  • RS PRO(317)
  • ニチコン(168)
  • KEMET(141)
  • Hirschmann Test & Measurement(140)
  • グーリング(99)
  • YAGEO(77)
  • MURATA(村田製作所)(75)
  • KYOCERA AVX(65)
  • 日本ケミコン(61)
  • omron(オムロン)(58)
  • カワムラサイクル(56)
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • WURTH ELEKTRONIK(49)
  • ABB(49)
  • 京セラ(42)
  • タンガロイ(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(117)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-16」の検索結果

関連キーワード
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,2812,594D476X0016C2T VISHAYVishay タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,2812,594D476X0016C2TVISHAY
399税込439
1個
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 47μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2812
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,489D106X0016C6VE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,489D106X0016C6VE3VISHAY
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%高さ = 12mm寸法 = 4.5 (Dia.) x 12mmシリーズ = 489D電解質の種類 = ソリッド℃直径 = 4.5mm489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μFVISHAY
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = 038 RSU寿命 = 2500hアルミ電解コンデンサ 038 RSUシリーズ 85℃. ウルトラミニチュアラジアル電解コンデンサ ブルービニールスリーブで絶縁 汎用、産業、自動車、家庭用電化製品、オーディオビデオRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 10000μF 16V dc VISHAY電解コンデンサ 10000μF 16V dcVISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:10000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-76
コンデンサ 3300μF 450V dc 1袋 16個入 VISHAYコンデンサ 3300μF 450V dc 1袋 16個入VISHAY
229,800税込252,780
1袋(16個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ、電源汎用小型ねじTerminal有効寿命:5000時間@+85℃効率的な設計ケース入り、最大サイズO90x195mm用途UPS医療用又は産業用パルスシステムの蓄電装置ソーラーインバータ
仕様●静電容量:3300μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 Dia. x 104.8mm●高さ:104.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:28.5mm●極性あり:極性アズワン品番65-6917-37
電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入 VISHAY電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入VISHAY
219,800税込241,780
1箱(16個)
7日以内出荷
Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。定格静電容量は2200uFで、定格電圧は500Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズは65x105mmです。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-48
電解コンデンサ 2200μF 16V dc VISHAY電解コンデンサ 2200μF 16V dcVISHAY
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-40
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 16V dc 220μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 16V dc 220μFVISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8.2 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 8.2mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 116寿命 = 2000h116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 6800μF 16V dc VISHAY電解コンデンサ 6800μF 16V dcVISHAY
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-95
電解コンデンサ 3300μF 16V dc VISHAY電解コンデンサ 3300μF 16V dcVISHAY
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:3300μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:15 x 30mm●長さ:30mm●直径:15mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7172-53
電解コンデンサ 1000μF 16V dc VISHAY電解コンデンサ 1000μF 16V dcVISHAY
729税込802
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 18mm●長さ:18mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7174-50
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 35mm等価直列抵抗 = 150mΩCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TR3C476K016C0350 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TR3C476K016C0350VISHAY
27,980税込30,778
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 350mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,7343-31,TR3D157K016C0100 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,7343-31,TR3D157K016C0100VISHAY
74,980税込82,478
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 150μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125VISHAY
48,980税込53,878
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 125mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc VISHAY電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dcVISHAY
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:4700 x 25μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7177-11
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100VISHAY
51,980税込57,178
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 8%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFVISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,16V dc, MAL214655682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,16V dc, MAL214655682E3VISHAY
999税込1,099
1個
5日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 31mm高さ = 31mm動作温度 Min = -55℃直径 = 18mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3VISHAY
61,980税込68,178
1箱(500個)
5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm許容差 = -10 → +50%NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TR3C106K016C0600 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TR3C106K016C0600VISHAY
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(マイナス) = -10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TR3B106K016C0800 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TR3B106K016C0800VISHAY
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,3216-18,TR3A225K016C4000 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,3216-18,TR3A225K016C4000VISHAY
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 2.2μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 4Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 6%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214655471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214655471E3VISHAY
239税込263
1個
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL214655152E3 VISHAYVishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL214655152E3VISHAY
489税込538
1個
5日以内出荷
静電容量 = 1500μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +125℃寿命 = 3000h許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3VISHAY
4,598税込5,058
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 18mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 8000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL225615103E3 VISHAYVishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL225615103E3VISHAY
41,980税込46,178
1箱(104個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 21 (Dia.) x 27mm高さ = 27mm動作温度 Min = -40℃直径 = 21mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214635471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214635471E3VISHAY
84,980税込93,478
1箱(800個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL202115152E3 VISHAYVishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL202115152E3VISHAY
74,980税込82,478
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 1500μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,16V dc, MAL213835101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,16V dc, MAL213835101E3VISHAY
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 7.7 x 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL215099501E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL215099501E3VISHAY
2,498税込2,748
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL213665471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL213665471E3VISHAY
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL214699512E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL214699512E3VISHAY
96,980税込106,678
1セット(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 8 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22μF, ,16V dc, MAL215375229E3 VISHAYVishay コンデンサ 22μF, ,16V dc, MAL215375229E3VISHAY
929税込1,022
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 22μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5.0 x 5.0 x 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL215099515E3 VISHAYVishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL215099515E3VISHAY
579税込637
1個
7日以内出荷
静電容量 = 1500μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 12.5 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL202135221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL202135221E3VISHAY
72,980税込80,278
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 11mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL212015102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL212015102E3VISHAY
94,980税込104,478
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL214655222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL214655222E3VISHAY
529税込582
1個
6日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL202135471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL202135471E3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213835221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213835221E3VISHAY
99,980税込109,978
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応