カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • Modes(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • LASCAR(2)
  • マリンテック(2)
  • サンドビック(1)
  • TRACO POWER(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • e2s(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc1125」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay リードインダクタ VISHAYVishay リードインダクタVISHAY
809税込890特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay リードインダクタ, 3.3 μH, 57A, ラジアル, IHTH1125KZEB3R3M5A VISHAYVishay リードインダクタ, 3.3 μH, 57A, ラジアル, IHTH1125KZEB3R3M5AVISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 57A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1.5mΩ許容差 = ±20%直径 = 28.5mm高さ = 10.7mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm最大自己共振周波数 = 15.8MHzリード間隔 = 16.7mmシリーズ = IHTH-1125KZ-5Aリード径 = 2mmAEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay リードインダクタ, 22 μH, 21A, ラジアル, IHTH1125KZEB220M5A VISHAYVishay リードインダクタ, 22 μH, 21A, ラジアル, IHTH1125KZEB220M5AVISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 21A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 6.83mΩ許容差 = ±20%直径 = 28.5mm高さ = 10.7mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm最大自己共振周波数 = 5.61MHzリード間隔 = 17.6mmシリーズ = IHTH-1125KZ-5A末端仕様 = スルーホール実装mmAEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
dc12v電源特集