カテゴリ

  • 制御機器(90)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,603)
  • TRACO POWER(134)
  • ParkerTAIYO(129)
  • 三菱電機(68)
  • RS PRO(56)
  • omron(オムロン)(55)
  • KEMET(54)
  • 日本モレックス(molex)(50)
  • SIEMENS(43)
  • コガネイ(37)
  • CKD(35)
  • Lumberg Automation(32)
  • IDEC(和泉電気)(28)
  • オムロンヘルスケア(28)
  • SICK(26)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • 長野計器(23)
  • TDK(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc3-10」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GAS10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GAS10VISHAY
519税込571
1個
翌々日出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 564R許容差 = ±20%温度特性 = Z5U直径 = 18.3mm奥行き = 4.7mm寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mm末端仕様 = ラジアル℃564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GASS10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GASS10VISHAY
349税込384
1個
翌々日出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 564R許容差 = ±20%温度特性 = Y5V直径 = 18.3mm奥行き = 4.7mm寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mmコンデンサファミリ = 単層℃564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 2個入VISHAY(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2個)
5日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7103-04
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,489D106X0010B1VE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,489D106X0010B1VE3VISHAY
999税込1,099
1袋(5個)
欠品中
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%高さ = 7.5mm寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mmシリーズ = 489D動作温度 Max = +85℃許容差(プラス) = +20%489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 500個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 500個入VISHAY
199,800税込219,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7103-53
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107M010C0080 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107M010C0080VISHAY
45,980税込50,578
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0200 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0200VISHAY
33,980税込37,378
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 200mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 8%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,3216-18,TR3A226K010C1000 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,3216-18,TR3A226K010C1000VISHAY
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0150 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0150VISHAY
36,980税込40,678
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 150mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0080 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0080VISHAY
45,980税込50,578
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 80mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(マイナス) = -10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0100 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0100VISHAY
33,980税込37,378
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,TR3D227K010C0050 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,TR3D227K010C0050VISHAY
79,980税込87,978
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 220μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 50mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,TR3D227K010C0100 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,TR3D227K010C0100VISHAY
63,980税込70,378
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 220μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,TR3A106K010C1800 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,TR3A106K010C1800VISHAY
73,980税込81,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 1.8Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3VISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2500h等価直列抵抗 = 3.2ΩCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,10V dc, MAL203034479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,10V dc, MAL203034479E3VISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 10V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 3000h等価直列抵抗 = 6.78Ω030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,10V dc, MAL213664222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,10V dc, MAL213664222E3VISHAY
44,980税込49,478
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 10V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,10V dc, MAL215097412E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,10V dc, MAL215097412E3VISHAY
2,398税込2,638
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 10V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 8 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,10V dc, MAL211834471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,10V dc, MAL211834471E3VISHAY
139,800税込153,780
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 10V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,10V dc, MAL211834221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,10V dc, MAL211834221E3VISHAY
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 10V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.5 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,10V dc, MAL211814222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,10V dc, MAL211814222E3VISHAY
91,980税込101,178
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 10V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,10V dc, MAL211890505E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,10V dc, MAL211890505E3VISHAY
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 10V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,25V dc, MAL203036109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,25V dc, MAL203036109E3VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 3000h許容差 = -10 to +50%030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,10V dc, MAL213664102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,10V dc, MAL213664102E3VISHAY
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 10V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3528-21,293D106X9010B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3528-21,293D106X9010B2TE3VISHAY
339税込373
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 2.5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,293D476X9010B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,293D476X9010B2TE3VISHAY
389税込428
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 1.8Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,489D106X0025D1VE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,489D106X0025D1VE3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%高さ = 9mm寸法 = 5 (Dia.) x 9mmシリーズ = 489D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20%489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,293D106X9020B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,3528-21,293D106X9020B2TE3VISHAY
549税込604
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 2.1Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,400V dc, MAL215266109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,400V dc, MAL215266109E3VISHAY
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 400V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,293D106X9016B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,293D106X9016B2TE3VISHAY
319税込351
1袋(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 2Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(マイナス) = -10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,450V dc, MAL215267109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,450V dc, MAL215267109E3VISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 450V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL202139109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL202139109E3VISHAY
129,800税込142,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,35V dc, MAL215370109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,35V dc, MAL215370109E3VISHAY
929税込1,022
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 35V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5.0 x 5.0 x 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL214699901E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL214699901E3VISHAY
99,980税込109,978
1セット(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mmVishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,200V dc, MAL215262109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,200V dc, MAL215262109E3VISHAY
48,980税込53,878
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 200V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,63V dc, MAL213838109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,63V dc, MAL213838109E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 7.7 x 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,63V dc, MAL211829689E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,63V dc, MAL211829689E3VISHAY
789税込868
1個
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.5 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL211839109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL211839109E3VISHAY
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.5 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,2917,TR3E106K050C0300 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,2917,TR3E106K050C0300VISHAY
839税込923
1個
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917Vishay TR3シリーズ. Vishay TR3シリーズTantamountRソリッドタンタルチップコンデンサは、低ESR及び高リプル電流通過能力を誇るモールドケースコンデンサです。 TR3 TantamontRシリーズは、静電容量や定格電圧が幅広く、さまざまな用途に適しています。. 低ESR 高温定格 高リプル電流通過能力
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,2917,293D226X9010C2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,2917,293D226X9010C2TE3VISHAY
499税込549
1セット(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 22μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917
RoHS指令(10物質対応)対応