カテゴリ

  • 制御機器(462)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(8)
  • Denka(デンカ)(19)
  • デンカエレクトロン(207)
  • 理研計器(1,540)
  • Panasonic(パナソニック)(1,248)
  • 三桂製作所(813)
  • ニチコン(657)
  • RS PRO(652)
  • 未来工業(563)
  • KITO(キトー)(378)
  • ネオフレックス(366)
  • 日本ケミコン(293)
  • EPCOS(227)
  • エスコ(200)
  • メディアカバーマーケット(183)
  • 三菱電機(180)
  • エレコム(168)
  • 日本シーム工業(153)
  • ケミカル山本(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(362)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「denka」の検索結果

462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,40V dc, MAL202137479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,40V dc, MAL202137479E3

    VISHAY
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。許容差 = -10 to +50%。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 100μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 100μF

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 100V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 22μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 22μF

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 22μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2500h。等価直列抵抗 = 3.2Ω。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225630682E3 VISHAY

    MAL225630682E3

    VISHAY
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225615103E3 VISHAY

    MAL225615103E3

    VISHAY
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL215947689E3 VISHAY

    MAL215947689E3

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3

    VISHAY
    6,898税込7,588
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 38mm。高さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 44mm。等価直列抵抗 = 72mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 220μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 220μF

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,450V dc, MAL204317479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,450V dc, MAL204317479E3

    VISHAY
    9,198税込10,118
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 38mm。高さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 44mm。等価直列抵抗 = 3.2Ω。043 ASH Series. Life expectancy 2000 hours
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202117471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202117471E3

    VISHAY
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 hmm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL213668479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL213668479E3

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL203036479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL203036479E3

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。高さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 15mm。許容差 = -10 → +50%。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10μF, ,25V dc, MAL203036109E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10μF, ,25V dc, MAL203036109E3

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。許容差 = -10 to +50%。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2.2μF, ,63V dc, MAL203038228E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2.2μF, ,63V dc, MAL203038228E3

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2.2μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。等価直列抵抗 = 65.2Ω。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。等価直列抵抗 = 150mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL202117102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL202117102E3

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 220μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 220μF

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm。長さ = 18mm。直径 = 6.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 100μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 100μF

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。長さ = 18mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 470μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 470μF

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 10V dc 220μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 10V dc 220μF

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225658682E3 VISHAY

    MAL225658682E3

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225658103E3 VISHAY

    MAL225658103E3

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225621332E3 VISHAY

    MAL225621332E3

    VISHAY
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL215056682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL215056682E3

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 2200μF 500V dc VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 500V dc

    VISHAY
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7040-23
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL202116682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL202116682E3

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 x 38mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,500V dc, MAL219390101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,500V dc, MAL219390101E3

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。193 シリーズ. アルミ電解コンデンサは、パワー超高リップル電流スナップイン式です. 長い有効寿命: 6000 時間 @ +105 ° C 500 V 、 50 ° C 動作向けの仕様です 高い信頼性 主な用途は、太陽光発電 PV インバータ、産業用モータ制御、電源などです
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 10μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 10μF

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 4.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3

    VISHAY
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 68000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 76 x 105mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 68000μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 x 105mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3

    VISHAY
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。漏れ電流 = 470 μAA。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215957331E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215957331E3

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 68μF, ,450V dc, MAL215947689E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 68μF, ,450V dc, MAL215947689E3

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 68μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 500000 hmm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
...
denka ビニテープ特集