カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • SMC(215)
  • IKO(日本トムソン)(35)
  • エスコ(34)
  • Festo(34)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • レニショー(18)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(17)
  • イスカル(12)
  • 京セラ(11)
  • 小野測器(8)
  • ESTERA(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • エレコム(7)
  • アイシン精機(7)
  • 日本製線(7)
  • オーム電機(6)
  • 長野計器(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg3」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DG413DY-E3 VISHAY

    DG413DY-E3

    VISHAY
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • DG412DY-E3 VISHAY

    DG412DY-E3

    VISHAY
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
  • DG403DJ-E3 VISHAY

    DG403DJ-E3

    VISHAY
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DG408DJ-E3 VISHAY

    DG408DJ-E3

    VISHAY
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • DG409DY-E3 VISHAY

    DG409DY-E3

    VISHAY
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
  • DG411DY-E3 VISHAY

    DG411DY-E3

    VISHAY
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
  • DG444DJ-E3 VISHAY

    DG444DJ-E3

    VISHAY
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
  • Vishay クワッドSPDT アナログスイッチ VISHAY

    Vishay クワッドSPDT アナログスイッチ

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(3個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay アナログスイッチ 表面実装 SOIC, 16-Pin, DG413DY-E3 VISHAY

    Vishay アナログスイッチ 表面実装 SOIC, 16-Pin, DG413DY-E3

    VISHAY
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    ピン数 = 16。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 10 x 4 x 1.55mm。動作温度 Max = +85 ℃。アナログスイッチ(クワッド)、DG4xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。 単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG441DJ-E3 VISHAY

    Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG441DJ-E3

    VISHAY
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    ピン数 = 16。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。寸法 = 21.33 x 7.11 x 3.81mm。動作温度 Max = +85 ℃。アナログスイッチ(クワッド)、DG4xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。 単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アナログスイッチ 表面実装 SOIC, 16-Pin, DG445DY-E3 VISHAY

    Vishay アナログスイッチ 表面実装 SOIC, 16-Pin, DG445DY-E3

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ピン数 = 16。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 10 x 4 x 1.55mm。動作温度 Max = +85 ℃。アナログスイッチ(クワッド)、DG4xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。 単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG444DJ-E3 VISHAY

    Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG444DJ-E3

    VISHAY
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    ピン数 = 16。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。寸法 = 21.33 x 7.11 x 3.81mm。動作温度 Min = -40 ℃。アナログスイッチ(クワッド)、DG4xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。 単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。
  • Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG408DJ-E3 VISHAY

    Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG408DJ-E3

    VISHAY
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    ピン数 = 16。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。寸法 = 21.33 x 7.11 x 3.81mm。動作温度 Min = -40 ℃。アナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。
  • Vishay アナログスイッチ 表面実装 SOIC, 16-Pin, DG409DY-E3 VISHAY

    Vishay アナログスイッチ 表面実装 SOIC, 16-Pin, DG409DY-E3

    VISHAY
    19,980税込21,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ピン数 = 16。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 10 x 4 x 1.55mm。動作温度 Min = -40 ℃。アナログスイッチ(デュアル)、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductor製のアナログスイッチ及びマルチプレクサは高性能で、幅広い用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アナログスイッチ 表面実装 SOIC, 8-Pin, DG419DY-T1-E3 VISHAY

    Vishay アナログスイッチ 表面実装 SOIC, 8-Pin, DG419DY-T1-E3

    VISHAY
    389,800税込428,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    ピン数 = 8。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。寸法 = 5 x 4 x 1.55mm。動作温度 Max = +85 ℃。アナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アナログスイッチ VISHAY

    Vishay アナログスイッチ

    VISHAY
    649税込714
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    動作温度範囲(℃)-40~+85実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数1
  • Vishay デュアルSPDT アナログスイッチ VISHAY

    Vishay デュアルSPDT アナログスイッチ

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay デュアルSPST アナログスイッチ 9~28V, 6-Pin TSOP VISHAY

    Vishay デュアルSPST アナログスイッチ 9~28V, 6-Pin TSOP

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様構成 = デュアルSPSTパッケージタイプ = TSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 6電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 1最大パワー消費 = 570 mWアナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェース VISHAY

    インターフェース

    VISHAY
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • Vishay デュアルSPST アナログスイッチ 9~28V, 6-Pin TSOP VISHAY

    Vishay デュアルSPST アナログスイッチ 9~28V, 6-Pin TSOP

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様構成 = デュアルSPSTパッケージタイプ = TSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 6電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 1幅 = 1.65mmアナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC MUX CMOS ANLG DUAL 8CH 28DIP VISHAY

    IC MUX CMOS ANLG DUAL 8CH 28DIP

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    その他【チャンネル~チャンネル適合】5オーム、【スイッチ時間(Ton、Toff)】200ns、150ns、【チャージインジェクション】15pC、電流:【漏れ(IS(off))】最大500pA、28-DIP(0.600インチ、15.24mm)回路数2回路【マルチプレクサ/デマルチプレクサ】8:1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85(TA)供給電圧(V)【デュアル(V±)】±5~20【シングル(V+)】12最大抵抗(Ω)(オン状態)100静電容量(pF)【チャンネル】(CS(off):8 / CD(off)):65
  • Vishay クワッドSPST マルチプレクサ VISHAY

    Vishay クワッドSPST マルチプレクサ

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay クワッドSPST アナログスイッチ VISHAY

    Vishay クワッドSPST アナログスイッチ

    VISHAY
    849税込934
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay トリプル2:1 マルチプレクサ VISHAY

    Vishay トリプル2:1 マルチプレクサ

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Vishay シングル 8 x 1 マルチプレクサ VISHAY

    Vishay シングル 8 x 1 マルチプレクサ

    VISHAY
    8,998税込9,898
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • Vishay デュアル4 x 1 マルチプレクサ VISHAY

    Vishay デュアル4 x 1 マルチプレクサ

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay シングル8:1 マルチプレクサ VISHAY

    Vishay シングル8:1 マルチプレクサ

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay シングルSPDT アナログスイッチ VISHAY

    Vishay シングルSPDT アナログスイッチ

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷