カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(24)
- イスカル(12)
- エスコ(12)
- 京セラ(11)
- ESTERA(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- アイシン精機(7)
- 日本製線(7)
- PROST's(7)
- オーム電機(6)
- 長野計器(6)
- コミネ(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- TRUSCO(5)
- ミヤナガ(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- NOK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「dg3」の検索結果
特価

Vishay デュアルSPST アナログスイッチ 9~28V, 6-Pin TSOP
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様構成 = デュアルSPSTパッケージタイプ = TSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、18 V、24 V、28 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 6電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±5 V, ±9 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 1幅 = 1.65mmアナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
IC MUX CMOS ANLG DUAL 8CH 28DIP
VISHAY¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷その他【チャンネル~チャンネル適合】5オーム、【スイッチ時間(Ton、Toff)】200ns、150ns、【チャージインジェクション】15pC、電流:【漏れ(IS(off))】最大500pA、28-DIP(0.600インチ、15.24mm)回路数2回路【マルチプレクサ/デマルチプレクサ】8:1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85(TA)供給電圧(V)【デュアル(V±)】±5~20【シングル(V+)】12最大抵抗(Ω)(オン状態)100静電容量(pF)【チャンネル】(CS(off):8 / CD(off)):65