カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • 新電元(5)
  • エーモン(1)
  • CKD(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • JAPPY(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • SEMITEC(1)
  • XP POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din60-5060」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
329税込362特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
整流ダイオード P600シリーズ VISHAY整流ダイオード P600シリーズVISHAY(1件のレビュー)
889税込978
1袋(5個)
当日出荷
Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。 これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
用途電源の汎用整流に適しています。実装タイプスルーホール最大連続順方向電流(A)6ピーク逆繰返し電圧(V)800ダイオード(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション整流方式スイッチングピン数(ピン)2最大順方向降下電圧(V)1.31チップ当たりのエレメント数1ピーク逆回復時間(μs)2.5直径(mm)9.1ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400
Vishay 整流ダイオード, 3A, 90V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア VISHAYVishay 整流ダイオード, 3A, 90V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリアVISHAY
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 90Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
219税込241
1袋(10個)
欠品中
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-204AL最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 600Vシリーズ 1N4005整流タイプ 汎用ダイオードタイプ 整流器ピン数 2最大順方向降下電圧 1.1V1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション直径 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 45AVishay 1N4001-1N4007汎用プラスチック整流器. Vishay 1N4001 1N4007 シリーズの1 A整流ダイオードは、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、25.4 mmスズめっきリード付きのDO-204AL (DO-41)プラスチックパッケージに収められています。 特長: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 何に使用しますか? 1N4001 1N4007シリーズは、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。汎用用途向けに設計されているため、さまざまな可能性があります。 動作時のジャンクション温度 -50 +150℃ 種類(ピーク繰り返し逆電圧あり): 1N4001-50 1N4002 100 1N4003-200 1N4004-400 1N4005 600 1N4006-800 1N4007-1000 V
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 5A, 60V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア VISHAYVishay 整流ダイオード, 5A, 60V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリアVISHAY
129,800税込142,780
1セット(1400個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201AD最大連続 順方向電流 = 5Aピーク逆繰返し電圧 = 60Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア直径 = 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 220AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 1.5A, 1600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.15V VISHAYVishay アバランシェ 整流ダイオード, 1.5A, 1600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.15VVISHAY
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 = 1.5Aピーク逆繰返し電圧 = 1600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = アバランシェダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.15V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 4μsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A標準回復整流器、1.5 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
RoHS指令(10物質対応)対応