カテゴリ
- 制御機器(74)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(457)
- Panasonic(パナソニック)(133)
- EVANS(72)
- フエニックス・コンタクト(70)
- DiodesZetex(57)
- リスパック(37)
- メディアカバーマーケット(27)
- ナカバヤシ(26)
- スバル(25)
- STMicro(23)
- ZEALOT(ジーロット)(22)
- KIJIMA(キジマ)(19)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- Kawasaki(15)
- エスアンドエスサイクル(14)
- イスカル(13)
- サンドビック(13)
- ユタカメイク(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(74)
「do2」の検索結果

Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201AD
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 5V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(200個)翌々日出荷仕様標準ツェナー電圧 = 5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 6.8V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(200個)翌々日出荷仕様標準ツェナー電圧 = 6.8V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 3V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(200個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 3%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,098税込¥1,2081袋(200個)翌々日出荷仕様標準ツェナー電圧 = 15V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(200個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(20個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 30ns直径 = 5.3mmピーク逆電流 = 20μA超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V, 2-Pin DO-15
VISHAY¥499税込¥5491袋(5個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.07V長さ = 7.6mm幅 = 3.6mm高さ = 3.6mmピーク逆回復時間 = 15ns動作温度 Min = -55 ℃超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V, 2-Pin DO-204AC
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(20個)欠品中仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ACダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV長さ = 7.6mm直径 = 3.6mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, 1A, 100V, 2-Pin DO-204AL
VISHAY¥659税込¥7251袋(10個)当日出荷仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 620mV長さ = 5.2mm直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A高性能ショットキー整流器、1 → 1.5 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductorのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 400V, 2-Pin DO-5
VISHAY¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様ダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V長さ = 20.08mm幅 = 17.4mm高さ = 22.9mm動作温度 Min = -65 ℃標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 500mA, 1600V, 2-Pin DO-204AL
VISHAY¥549税込¥6041袋(5個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.8V長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mmピーク逆回復時間 = 300ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 単方向 TVSダイオード, 500W, 9.2V, 2-Pin DO-15
VISHAY¥399税込¥4391袋(5個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 54.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 600μATRANSZORBμ過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin DO-204AL
VISHAY¥789税込¥8681袋(20個)翌々日出荷仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -65 ℃高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 60V, 2-Pin DO-204AC
VISHAY¥739税込¥8131袋(20個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ACダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 680mV長さ = 7.6mm直径 = 3.6mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 60A高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,098税込¥1,2081袋(200個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 55Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 10V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(200個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 25Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 3.6V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(200個)7日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 3.6V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 3%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 27V, 1.3 W, 2-Pin DO-41
VISHAY¥3,898税込¥4,2881袋(200個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 8mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm標準電圧温度係数 = 0.095%/℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 40V, 2-Pin DO-204AC
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(20個)翌々日出荷仕様最大連続 順方向電流 = 2A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ACダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV長さ = 7.6mm直径 = 3.6mm寸法 = 7.6 x 3.6mm高性能ショットキー整流器、2 → 3 A、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductoのショットキー整流器製品です。 これらのダイオードは、順方向の電圧降下が非常に低く、スイッチング動作が非常に高速です。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短く、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 39V, 1.3 W, 2-Pin DO-41
VISHAY¥2,198税込¥2,4181袋(200個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 6mA最大ツェナーインピーダンス = 50Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm標準電圧温度係数 = 0.095%/℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 33V, 1.3 W, 2-Pin DO-41
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(100個)7日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 33V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1300 mWパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 8mA最大ツェナーインピーダンス = 35Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm高さ = 2.6mmツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 35A, 800V, 2-Pin DO-5
VISHAY¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷仕様ダイオード構成 = スタッドアノード1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.8V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mm動作温度 Min = -65 ℃標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 1000V, 2-Pin DO-5
VISHAY¥1,998税込¥2,1981個欠品中仕様最大連続 順方向電流 = 70A整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.85V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mmピーク逆回復時間 = 500nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 730A高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 20V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(200個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 30V, 1.3 W, 2-Pin DO-41
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(50個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1300 mWパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 7%ピン数 = 2テスト電流 = 25mA最大ツェナーインピーダンス = 20Ω長さ = 4.1mm寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm幅 = 2.6mmツェナーダイオード1.3 W、ZPYシリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 5.1V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(200個)7日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 5.1V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 3.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(200個)7日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 3.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 3%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 15V, 1.3 W, 2-Pin DO-41
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(200個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 15mA最大ツェナーインピーダンス = <15Ω最大逆漏れ電流 = <500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(250個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 90Ω最大逆漏れ電流 = 40μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Bシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(250個)7日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 3.3V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 85Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm寸法 = 3.9 x 1.7 x 1.7mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 5.6V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥3,298税込¥3,6281袋(250個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm標準電圧温度係数 = 0.05%/Kツェナーダイオード500 mW、BZX55Bシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥409税込¥4501袋(50個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 100μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52xxシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 6.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(250個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 200Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm標準電圧温度係数 = 0.03 %/℃, 0.06 %/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 単方向 TVSダイオード, 5000W, 29.2V, 2-Pin DO-214AB (SMC)
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 29.2V最小ブレークダウン電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 18Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 171.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +185 ℃長さ = 7.11mmPAR(R)過渡電圧サプレッサ、SMT単方向5000 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ショットキーバリアダイオード, 3A, 100V, 2-Pin DO-214AB (SMC)
VISHAY¥719税込¥7911袋(5個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 790mV長さ = 7.11mm幅 = 6.22mm高さ = 2.42mm動作温度 Max = +175 ℃高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 140V, 1.5 W, 2-Pin DO-204AL
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.5 Wパッケージタイプ = DO-204ALツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 900Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 5.2mm直径 = 2.7mm寸法 = 5.2 x 2.7mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード1.5 W、Z4KE100A - Z4KE200Aシリーズ、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化電力電圧調整式ダイオード プラスチックMELFパッケージ 自動位置決めに最適 低ツェナーインピーダンス 低調整定数 AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード, 1.5A, 1000V, 2-Pin DO-219AB,エレメント数 1, シングル
VISHAY¥469税込¥5161袋(25個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 1000Vパッケージタイプ = DO-219AB最大順方向降下電圧 = 1.1V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.9mm幅 = 1.9mm高さ = 1.08mm寸法 = 2.9 x 1.9 x 1.08mm高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 3A, 800V, 2-Pin DO-201AD
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 500ns直径 = 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 125A高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 1.2A, 200V, 2-Pin DO-219AB
VISHAY¥469税込¥5161袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-219ABダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 980mV長さ = 2.9mm幅 = 1.9mm高さ = 0.83mmピーク逆回復時間 = 25nsピーク逆電流 = 10μA超高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応