カテゴリ
- 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- オカムラ(岡村製作所)(595)
- SMC(343)
- 三菱ふそう(179)
- ホンダ(151)
- YAMAHA(ヤマハ)(140)
- MAZDA(マツダ)(131)
- 日東工業(67)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- コガネイ(48)
- スバル(37)
- イスカル(36)
- エスコ(30)
- コクヨ(30)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 清水製作所[継手](26)
- トヨタ(24)
- タンガロイ(23)
- サンドビック(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)
「e63」の検索結果

Vishay タンタルコンデンサ,10μF,63V dc,7343-43,293D106X0063E2TE3
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷テクノロジー タンタル。静電容量 10μF。電圧 63V dc。実装タイプ 表面実装。パッケージ/ケース 7343-43。等価直列抵抗 1Ω。自動車規格 AEC-Q200。許容差 ±20%。長さ 7.3mm。奥行き 4.3mm。高さ 4mm。寸法 7.3 4.3 4mm。シリーズ 293D。動作温度 Max +125℃。許容差(プラス) +20%。ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL213668479E3
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2.2μF, ,63V dc, MAL203038228E3
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 2.2μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。等価直列抵抗 = 65.2Ω。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 0.1F, ,63V dc, MAL210128104E3
VISHAY¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷静電容量 = 0.1F。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 76 x 146mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3
VISHAY¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷静電容量 = 6800μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL225638472E3
VISHAY¥48,980税込¥53,8781箱(66個)7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 26 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 26mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205858472E3
VISHAY¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 680μF, ,63V dc, MAL202118681E3
VISHAY¥3,698税込¥4,0681袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 680μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL211838479E3
VISHAY¥619税込¥6811個7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL203138479E3
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm。許容差 = -10 → +50%。NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 150μF, ,63V dc, MAL213818151E3
VISHAY¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 150μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL213668101E3
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 63 μAmA。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215068101E3
VISHAY¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 31mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL214658102E3
VISHAY¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 31mm。高さ = 31mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210128682E3
VISHAY¥199,800税込¥219,7801箱(50個)7日以内出荷静電容量 = 6800μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 680μF, ,63V dc, MAL214638681E3
VISHAY¥129,800税込¥142,7801箱(250個)7日以内出荷静電容量 = 680μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,63V dc, MAL214638331E3
VISHAY¥179,800税込¥197,7801箱(500個)7日以内出荷静電容量 = 330μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL215099801E3
VISHAY¥2,798税込¥3,0781セット(10個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL215097801E3
VISHAY¥84,980税込¥93,4781セット(500個)7日以内出荷静電容量 = 47μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL211818102E3
VISHAY¥129,800税込¥142,7801箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 x 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL214658471E3
VISHAY¥39,980税込¥43,9781箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL212018471E3
VISHAY¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33000μF, ,63V dc, MAL210118333E3
VISHAY¥10,980税込¥12,0781個欠品中静電容量 = 33000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 50mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,63V dc, MAL213838109E3
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 10μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 7.7 x 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL205658222E3
VISHAY¥79,980税込¥87,9781箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL215058222E3
VISHAY¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL212018101E3
VISHAY¥599税込¥6591個7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214638101E3
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 16mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22μF, ,63V dc, MAL214699801E3
VISHAY¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷静電容量 = 22μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,63V dc, MAL211829689E3
VISHAY¥789税込¥8681個7日以内出荷静電容量 = 10μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.5 x 18mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3
VISHAY¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷静電容量 = 68000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 76 x 105mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213668471E3
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4.7μF, ,63V dc, MAL213838478E3
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 4.7μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 x 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4.7μF, ,63V dc, MAL202138478E3
VISHAY¥339税込¥3731個7日以内出荷静電容量 = 4.7μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 68μF, ,63V dc, MAL202138689E3
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 68μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.5 x 18mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL212018221E3
VISHAY¥899税込¥9891個7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL202190512E3
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL213668221E3
VISHAY¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL225628222E3
VISHAY¥36,980税込¥40,6781箱(84個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 23 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 23mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL225658103E3
VISHAY¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷静電容量 = 10000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 40mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応