カテゴリ

  • 制御機器(55)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • オカムラ(岡村製作所)(595)
  • SMC(344)
  • 三菱ふそう(179)
  • ホンダ(153)
  • YAMAHA(ヤマハ)(138)
  • MAZDA(マツダ)(131)
  • 日東工業(64)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • コガネイ(48)
  • スバル(37)
  • イスカル(36)
  • エスコ(30)
  • コクヨ(30)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 清水製作所[継手](26)
  • トヨタ(24)
  • サンドビック(23)
  • タンガロイ(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e63」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 酸化金属バリスタ VISHAYVishay 酸化金属バリスタVISHAY
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL215058222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL215058222E3VISHAY
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2.2μF, ,63V dc, MAL203038228E3 VISHAYVishay コンデンサ 2.2μF, ,63V dc, MAL203038228E3VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 63V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 3000h等価直列抵抗 = 65.2Ω030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL213668479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL213668479E3VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL210118103E3 VISHAYVishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL210118103E3VISHAY
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33000μF, ,63V dc, MAL210618333E3 VISHAYVishay コンデンサ 33000μF, ,63V dc, MAL210618333E3VISHAY
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
静電容量 = 33000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 65 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 65mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 20000h等価直列抵抗 = 8mΩ106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL210618103E3 VISHAYVishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL210618103E3VISHAY
6,998税込7,698
1個
欠品中
静電容量 = 10000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 50mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 20000h許容差 = -10 to +30%106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214658101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214658101E3VISHAY
339税込373
1個
5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205858472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205858472E3VISHAY
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4.7μF, ,63V dc, MAL202138478E3 VISHAYVishay コンデンサ 4.7μF, ,63V dc, MAL202138478E3VISHAY
289税込318
1個
3日以内出荷
静電容量 = 4.7μF電圧 = 63V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL225658103E3 VISHAYVishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL225658103E3VISHAY
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 42mm高さ = 42mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 40mΩ256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL214658102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL214658102E3VISHAY
999税込1,099
1個
6日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 31mm高さ = 31mm動作温度 Min = -55℃直径 = 18mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,63V dc, MAL211829689E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,63V dc, MAL211829689E3VISHAY
849税込934
1個
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.5 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 0.1F, ,63V dc, MAL210128104E3 VISHAYVishay コンデンサ 0.1F, ,63V dc, MAL210128104E3VISHAY
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
静電容量 = 0.1F電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76 x 146mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL205658222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL205658222E3VISHAY
79,980税込87,978
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL212018101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL212018101E3VISHAY
749税込824
1個
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,63V dc, MAL213838109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,63V dc, MAL213838109E3VISHAY
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 7.7 x 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL212018471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL212018471E3VISHAY
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL214658471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL214658471E3VISHAY
41,980税込46,178
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214638101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214638101E3VISHAY
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22μF, ,63V dc, MAL214699801E3 VISHAYVishay コンデンサ 22μF, ,63V dc, MAL214699801E3VISHAY
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 22μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mmVishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V ac 8.2μF ± 5% 1セット 63個入 VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V ac 8.2μF ± 5% 1セット 63個入VISHAY
129,800税込142,780
1セット(63個)
7日以内出荷
Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:8.2μF●電圧:630V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7032-02
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 2.7μF ± 10% 1セット 63個入 VISHAYポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 2.7μF ± 10% 1セット 63個入VISHAY
139,800税込153,780
1セット(63個)
7日以内出荷
Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:2.7μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7027-24
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,63V dc,7343-43,293D106X0063E2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,63V dc,7343-43,293D106X0063E2TE3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
テクノロジー タンタル静電容量 10μF電圧 63V dc実装タイプ 表面実装パッケージ/ケース 7343-43等価直列抵抗 1Ω自動車規格 AEC-Q200許容差 ±20%長さ 7.3mm奥行き 4.3mm高さ 4mm寸法 7.3 4.3 4mmシリーズ 293D動作温度 Max +125℃許容差(プラス) +20%ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4.7μF, ,63V dc, MAL213838478E3 VISHAYVishay コンデンサ 4.7μF, ,63V dc, MAL213838478E3VISHAY
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 4.7μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 x 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL225628222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL225628222E3VISHAY
37,980税込41,778
1箱(84個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 23 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm動作温度 Min = -40℃直径 = 23mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL212018221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL212018221E3VISHAY
999税込1,099
1個
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL213669101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL213669101E3VISHAY
85,980税込94,578
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213668471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL213668471E3VISHAY
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33μF, ,63V dc, MAL202138339E3 VISHAYVishay コンデンサ 33μF, ,63V dc, MAL202138339E3VISHAY
139,800税込153,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 33μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3 VISHAYVishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3VISHAY
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
静電容量 = 68000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL202190512E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL202190512E3VISHAY
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 68μF, ,63V dc, MAL202138689E3 VISHAYVishay コンデンサ 68μF, ,63V dc, MAL202138689E3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 68μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.5 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL213668221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL213668221E3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1500μF, ,63V dc, MAL202118152E3 VISHAYVishay コンデンサ 1500μF, ,63V dc, MAL202118152E3VISHAY
71,980税込79,178
1箱(125個)
7日以内出荷
静電容量 = 1500μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 150μF, ,63V dc, MAL202138151E3 VISHAYVishay コンデンサ 150μF, ,63V dc, MAL202138151E3VISHAY
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 150μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205658472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205658472E3VISHAY
109,800税込120,780
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215097803E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215097803E3VISHAY
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL213818102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL213818102E3VISHAY
75,980税込83,578
1箱(125個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL215058471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,63V dc, MAL215058471E3VISHAY
57,980税込63,778
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら