カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- FKD(フクダ精工)(5)
- KITO(キトー)(26)
- KYOCERA AVX(6)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SMC(9)
- TRUSCO(8)
- イスカル(33)
- イマオコーポレーション(5)
- カーメックス(26)
- ケナメタル(11)
- セコ・ツールズ・ジャパン(12)
- タンガロイ(12)
- ホンダ(57)
- ミツビシ(19)
- 京セラ(8)
- 東芝ライテック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「er22」の検索結果
特価
関連キーワード

Vishay 表面実装インダクタ, 22 μH, 1.9A, 5.49 x 5.18 x 3mm, IHLP2020CZER220M11
VISHAY¥149,800税込¥164,7801セット(2000個)7日以内出荷インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 1.9A。パッケージ/ケース = 2020。長さ = 5.49mm。奥行き = 5.18mm。高さ = 3mm。寸法 = 5.49 x 5.18 x 3mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 270mΩ。シリーズ = IHLP。コア材料 = 金属複合材。最大自己共振周波数 = 10.7MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。IHLP2020CZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2020CZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020CZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 表面実装インダクタ, 22 μH, 2.9A, 6.86 x 6.47 x 3mm, IHLP2525CZER220M11
VISHAY¥139,800税込¥153,7801セット(2000個)7日以内出荷インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 2.9A。パッケージ/ケース = 2225 (5664M)。長さ = 6.86mm。奥行き = 6.47mm。高さ = 3mm。寸法 = 6.86 x 6.47 x 3mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 135mΩ。シリーズ = IHLP。コア材料 = 金属複合材。最大自己共振周波数 = 1MHz。動作温度 Min = -55℃。IHLP2525CZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2525CZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2525CZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 22 μH 2.8A 1セット 5個入
VISHAY¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。インダクタンスは22uH、パッケージタイプは2525です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路部品なので、外部電源が必要です。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.8A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7069-18
Vishay 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 3.3A, 9.75 x 9.62 x 9.14mm, IHLD3232HBER220M5A
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷インダクタンス = 22 μH。DC抵抗 = 110.21mΩ。許容差 = ±20%。定格電流 = 3.3A。シリーズ = IHLD。パッケージ/ケース = 3232。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。シールド = あり。インダクタ構造 = デュアル。長さ = 9.75mm。RoHS対応 AEC-Q200認定. IHLD3232低プロファイル高電流デュアルインダクタ. Vishay低プロファイル、高電流デュアルインダクタは、高音質低歪みの理想的な設計です。 このデュアルインダクタは、シールド付き構造で、インダクタ間のクロストークを最小化するため結合係数を低く抑えています。. 特長. 1つのパッケージに2つのインダクタ 155 ℃までの耐熱性 コンポジット構造により、極めて低いバズノイズを実現 周波数範囲は1 MHzまで. 用途. Class DオーディオアンプRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 22 μH 2.8A 1セット 1000個入
VISHAY¥179,800税込¥197,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.8A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7068-78
Vishay 表面実装インダクタ, 22 μH, 5A, 10.92 x 10.3 x 4mm, IHLP4040DZER220M11
VISHAY¥47,980税込¥52,7781セット(500個)7日以内出荷インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 4040。長さ = 10.92mm。奥行き = 10.3mm。高さ = 4mm。寸法 = 10.92 x 10.3 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 66mΩ。シリーズ = IHLP。コア材料 = 金属複合材。最大自己共振周波数 = 1MHz。動作温度 Min = -55℃。IHLP4040DZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-4040DZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-4040DZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 22 μH 4.1A 1セット 5個入
VISHAY¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。22uHのインダクタンスとパッケージタイプが4040です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4.1A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7079-22
Vishay 表面実装インダクタ, 220 nH, 13A, 4.45 x 4.06 x 2mm, IHLP1616BZERR22M01
VISHAY¥329,800税込¥362,7801セット(4000個)7日以内出荷インダクタンス = 220 nH。最大直流電流 = 13A。パッケージ/ケース = 1616。長さ = 4.45mm。奥行き = 4.06mm。高さ = 2mm。寸法 = 4.45 x 4.06 x 2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 8mΩ。シリーズ = IHLP。コア材料 = 金属複合材。最大自己共振周波数 = 151MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。IHLP1616BZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-1616BZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-1616BZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら