カテゴリ

  • 制御機器(53)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • コガネイ(324)
  • SMC(281)
  • BIGM(丸山製作所)(122)
  • MICROCHIP(45)
  • STMicro(29)
  • 長野計器(27)
  • 富士電機(18)
  • 渡辺電機工業(17)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • CKD(14)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • brembo(12)
  • AFAM(アファム)(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • 日本特殊塗料(10)
  • イスカル(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f03-16」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100

    VISHAY
    81,980税込90,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。等価直列抵抗 = 150mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TR3C476K016C0350 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,6032-28,TR3C476K016C0350

    VISHAY
    29,980税込32,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 350mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,7343-31,TR3D157K016C0100 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,7343-31,TR3D157K016C0100

    VISHAY
    95,980税込105,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 150μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125

    VISHAY
    67,980税込74,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 125mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TR3C106K016C0600 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TR3C106K016C0600

    VISHAY
    27,980税込30,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 600mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TR3B106K016C0800 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TR3B106K016C0800

    VISHAY
    619税込681
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 800mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,3216-18,TR3A225K016C4000 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,3216-18,TR3A225K016C4000

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 4Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 6%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,489D106X0016C6VE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,489D106X0016C6VE3

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 12mm。寸法 = 4.5 (Dia.) x 12mm。シリーズ = 489D。電解質の種類 = ソリッド℃。直径 = 4.5mm。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL213665471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL213665471E3

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 16mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3

    VISHAY
    63,980税込70,378
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm。許容差 = -10 → +50%。NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL215099501E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL215099501E3

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL214699512E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL214699512E3

    VISHAY
    96,980税込106,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 22μF, ,16V dc, MAL215375229E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 22μF, ,16V dc, MAL215375229E3

    VISHAY
    999税込1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5.0 x 5.0 x 5.3mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL215099515E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL215099515E3

    VISHAY
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 1500μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 12.5 x 16mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL202135221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL202135221E3

    VISHAY
    78,980税込86,878
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 11mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL212015102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL212015102E3

    VISHAY
    91,980税込101,178
    1箱(260個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3

    VISHAY
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL225615103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL225615103E3

    VISHAY
    39,980税込43,978
    1箱(104個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 27mm。高さ = 27mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,16V dc, MAL213835101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,16V dc, MAL213835101E3

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 7.7 x 12.7mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214635471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214635471E3

    VISHAY
    93,980税込103,378
    1箱(800個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL202115152E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL202115152E3

    VISHAY
    72,980税込80,278
    1箱(260個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1500μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL202135471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL202135471E3

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL213815222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL213815222E3

    VISHAY
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL214635102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL214635102E3

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL215055102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL215055102E3

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。自動車規格 = AEC-Q200A。IEC60384-4/EN130300 です。 耐候性カテゴリ: IEC60068-2-6 / 105 / 56. 150 シリーズです. ミニチュアラジアル非固体電解コンデンサ 低インピーダンス及び高リプル電流 サービス寿命: 4000 → 10000 時間 @ 105 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213835221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213835221E3

    VISHAY
    99,980税込109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214655471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214655471E3

    VISHAY
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL211815222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL211815222E3

    VISHAY
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL214655152E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL214655152E3

    VISHAY
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 1500μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +125℃。寿命 = 3000h。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL212015222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL212015222E3

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL214655222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL214655222E3

    VISHAY
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL202115103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL202115103E3

    VISHAY
    5,198税込5,718
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 38mm。長さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL202115102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL202115102E3

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL213665472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL213665472E3

    VISHAY
    42,980税込47,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 35mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213660102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213660102E3

    VISHAY
    59,980税込65,978
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL202190518E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL202190518E3

    VISHAY
    159,800税込175,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 x 38mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,3528-21,293D226X9016B2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,3528-21,293D226X9016B2TE3

    VISHAY
    509税込560
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 22μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 1.9Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,293D107X9016D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,293D107X9016D2TE3

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 600mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,293D106X9016B2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,293D106X9016B2TE3

    VISHAY
    369税込406
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 2Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応