カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(248)
- メカニカル部品(215)
- 制御機器(133)
- 測定用品(128)
- バイク部品(98)
- 農業機械(96)
- バイク純正部品(60)
- 自動車純正部品(59)
- 切削工具(38)
- 自動車補修部品(32)
- 建築金物(15)
- 安全標識(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 作業工具(8)
- 機構部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 家電(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 整備工具・収納(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 事務用品(5)
- 物流用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- バッテリー・電装(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(184)
- ニッセイ(183)
- 長野計器(109)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- MAZDA(マツダ)(53)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- CKD(47)
- VISHAY(20)
- 渡辺電機工業(20)
- コーセル(19)
- brembo(17)
- omron(オムロン)(16)
- シグマ光機(15)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(13)
- R&G RACING PRODUCTS(13)
- AFAM(アファム)(12)
- タンガロイ(11)
- ホンダ(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「f03-15」の検索結果

漏液検知帯 F03-15
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(1m)ほか当日出荷電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。質量(g/m)約48
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000
廣杉計器(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質PCポリカーボネート色透明頭部形状皿熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S1E 小セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥409~税込¥450~1枚ほか当日出荷高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。波型アサリ形状で摩擦を軽減します。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数24刃型ウェーブセット
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
超弾性グラス SF03
ハート光学¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色クリアピンク医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷から92日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
...