カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • CKD(56)
  • SMC(49)
  • 堀内機械(46)
  • シグマ光機(36)
  • ParkerTAIYO(31)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • NS(日進工具)(6)
  • カナレ電気(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • サンワサプライ(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 東正車輛(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • マルヤス機械(3)
  • イマダ(2)
  • グーリング(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-200」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay SMDレジスタ, 22kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C2202FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 22kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C2202FB200VISHAY
21,980税込24,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 22kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22k
Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C1002FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C1002FB200VISHAY
22,980税込25,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 6.8Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C6808FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 6.8Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C6808FB200VISHAY
34,980税込38,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 6.8Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)6.8
Vishay SMDレジスタ, 68Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C6809FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 68Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C6809FB200VISHAY
6,998税込7,698
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 68Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)68
Vishay SMDレジスタ, 3.3Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C3308FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 3.3Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C3308FB200VISHAY
34,980税込38,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.3Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3.3
Vishay SMDレジスタ, 12kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C1202FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 12kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C1202FB200VISHAY
8,798税込9,678
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 12kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C2203FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C2203FB200VISHAY
23,980税込26,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k
Vishay SMDレジスタ, 470Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4700FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 470Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4700FB200VISHAY
24,980税込27,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 470Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470
Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4702FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 47kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4702FB200VISHAY
27,980税込30,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 47kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47k
Vishay SMDレジスタ, 390kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C3903FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 390kΩ, MELF 0207., 0.4W MMB02070C3903FB200VISHAY
22,980税込25,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 390kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)390k
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMB VISHAYVishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMBVISHAY
379税込417
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応長さ(mm)5.8定格電力(W)0.4許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+125テクノロジー薄膜