カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- コガネイ(17)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(14)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- ワルター(11)
- ParkerTAIYO(9)
- 三菱電機(9)
- CKD(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- イスカル(7)
- サカエ(7)
- TRUSCO(6)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- 東尾メック(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 中央精機(5)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(5)
- アルインコ(4)
- サンドビック(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「fp3」の検索結果
特価

Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 3.7 A, 3 ピン パッケージTO-220FP
VISHAY¥459税込¥5051個翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1Ω最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220FP実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 35 W標準ゲートチャージ @ Vgs = 38 nC @ 10 VNチャンネルMOSFET、300 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ソフトリカバリー 整流ダイオード, 10A, 1000V, 2-Pin TO-220AC
VISHAY¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = ソフトリカバリーピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.33V長さ = 10.51mm幅 = 4.65mm高さ = 15.25mmピーク逆回復時間 = 310nsピーク逆電流 = 4mA高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応