カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(29)
- BIGM(丸山製作所)(127)
- CKD(6)
- MAZDA(マツダ)(18)
- NASTA(ナスタ)(8)
- NORGREN(7)
- TMEHジャパン(7)
- エマノン(7)
- オカムラ(岡村製作所)(131)
- ニッサン(7)
- ノーブランド(6)
- プラネックスコミュニケーションズ(9)
- ホンダ(5)
- 新日軽(LIXIL)(6)
- 日東工業(9)
- 淡路マテリア(6)
- 渡辺電機工業(9)
- 鹿島化学金属(UKB)(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「gp-e」の検索結果

Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin DO-204AL
VISHAY¥789税込¥8681袋(20個)3日以内出荷仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -65 ℃高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-204AC シリコンジャンクション 1.2V
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AC。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 2μs。直径 = 3.6mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。標準回復整流器、1 A → 450 V. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 200V, 2-Pin DO-204AL
VISHAY¥549税込¥6041袋(10個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mmピーク逆回復時間 = 150nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A高速回復整流器、1 A、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 1600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.3V
VISHAY¥169,800税込¥186,7801セット(5500個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AL。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 3μs。直径 = 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応