カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(300)
  • バイク部品(178)
  • 測定用品(36)
  • 制御機器(29)
  • 農業機械(26)
  • 切削工具(23)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 清掃用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 研磨材(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 機構部品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 電気材料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-12」の検索結果

関連キーワード
749件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GYEON Q2M GlassPolish Q2M-GP12 120 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M GlassPolish Q2M-GP12 120 ml

    GYEON(ジーオン)
    2,898税込3,188
    1個(120mL)
    8日以内出荷
    ガラスウロコやウォータースポットを除去し、コーティングの下地処理をも行えるコンパウンド剤です。Q2 QuickViewやQ2 View使用前の前処理に最適です。
    使用方法水で下洗いした後にマイクロファイバークロスなどに適量をつけてガラスの汚れを除去して下さい。容量(mL)120危険物の類別非危険物
  • ガラスエッジプロテクター LAMP(スガツネ工業)

    ガラスエッジプロテクター

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質ポリカーボネート(PC)クリアー種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストカバーブーツ Modes

    ダストカバーブーツ

    Modes(8件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
    用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • GPトップ アルミナ TRUSCO

    GPトップ アルミナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
  • AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン タカチ電機工業

    AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン

    タカチ電機工業
    519税込571
    1袋(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラコンサポート40 TMEHジャパン

    プラコンサポート40

    TMEHジャパン
    332税込365
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • M12 平ワッシャー エスコ

    M12 平ワッシャー

    エスコ(3件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D(mm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
  • GPカラーパック 日本技研工業

    GPカラーパック

    日本技研工業
    559税込615
    1冊(10枚)
    当日出荷
    色つきのポリ袋です。ごみ袋や収納、色々な用途にご使用いただけます。
    材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02入数(枚)10容量(L)45
  • プラスチックギャラリー(屋内用) 篠原電機

    プラスチックギャラリー(屋内用)

    篠原電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電源コード(m)1材質(取付金具)ばね鋼板保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)ファン電源線長さ(mm)1000
  • グリッププライヤー TRUSCO

    グリッププライヤー

    TRUSCO
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
    材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]

    ギヤープーラー2本爪

    アーム[作業工具](5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
  • 横受 補強用 WAKI(和気産業)

    横受 補強用

    WAKI(和気産業)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。
    用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直通
  • バンド12X20 TRUSCO

    バンド12X20

    TRUSCO(6件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-1220-3、GPD-1220種別バンド幅(mm)20砥材A質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)12×20内径(mm)12
  • グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター モトユキ

    グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター

    モトユキ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。 石材用ダイヤモンドブレードの決定版です。 ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。 低価格でありながら高性能。シャープな切れ味が持続します。
    用途コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管。
  • ガイドパッド タンガロイ

    ガイドパッド

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1箱(5個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ガイドパッド用材種です。
    材種F1122RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】電子天秤(校正書付)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    防塵・防水仕様で一体型と分離型の2タイプ、校正用分銅内蔵 校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。
    セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア(WinCT)、収納ケース寸法(mm)372(W)×615(D)×130(H)質量(kg)約17電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む)ひょう量12kg最小表示0.1g再現性0.1g(標準偏差)計量皿寸法(mm)384(W)×344(D)個数モード/サンプル数(個)計数可能最小単位質量:0.1g/10、25、50または100個直線性±0.2g表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
  • ポリアミド樹脂製ロックナット 三桂製作所

    ポリアミド樹脂製ロックナット

    三桂製作所
    919税込1,011
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂
  • ゴミステーション(ワンタッチ組立式) テラダ

    ゴミステーション(ワンタッチ組立式)

    テラダ(2件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    8日以内出荷
    簡易ワンタッチ組立式。蓋はステンレス、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです。
    用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。材質蓋:ステンレス、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)高さ(mm)770奥行(mm)610
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    409税込450
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • GP/MC-100KS用動物計量皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    GP/MC-100KS用動物計量皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    外寸(mm)288×360×317RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqグロープラグソケット FPC

    9.5sqグロープラグソケット

    FPC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ボールキャッチ式
    用途日産ZD30エンジン(キャラバン・サファリ等)のグロープラグ専用ソケットです。質量(g)45寸法d(mm)12全長L(mm)55寸法S(mm)12寸法D(mm)18.7寸法l(mm)8
  • アングルグラインダー 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダー

    日本ニューマチック工業
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    平面研磨に適しています。
    用途金属の研磨などに。使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方
  • プラ包みボタン 日本紐釦貿易

    プラ包みボタン

    日本紐釦貿易
    799税込879
    1袋(200個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    生地を包みこむだけで、簡単にボタンが作れます。
    材質PBS樹脂
  • ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型 三桂製作所

    ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型

    三桂製作所
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。グレー規格UL94V2保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー
  • ガイド付薄形シリンダ MGP12 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP12

    SMC
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
  • ホースジョイントニップルΦ12-15 台紙 アイリスオーヤマ

    ホースジョイントニップルΦ12-15 台紙

    アイリスオーヤマ
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクターに接続できるジョイントニップルです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    ホワイト/マリンブルー質量(g)34接続方式ホース-コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.9×35.9×71.5主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードなカーブあごタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールパラレル ニューストロング販売

    スチールパラレル

    ニューストロング販売
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
    用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
  • 金のグラインダーPRO レヂトン

    金のグラインダーPRO

    レヂトン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    金のグラインダーPRO用KGP-125に金の卵125が2枚おまけで付きます。ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。金の卵125x1.3が2枚付いた定番品です。研削・切断砥石カバーが標準でついております。カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。
    用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000周波数(Hz)50/60電流(A)7.2消費電力(W)720定格時間(分)30
  • ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(インチ)

    フジキン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージパネルユニオン(Rc)
  • ポリクリックコアガイドプレート ミヤナガ

    ポリクリックコアガイドプレート

    ミヤナガ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージパネルユニオン(Rc)
  • 石鹸付トレピカ手洗いシートブラシ アイセン

    石鹸付トレピカ手洗いシートブラシ

    アイセン
    10,980税込12,078
    1箱(16個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 石鹸が入るトレピカ手洗いブラシ アイセン

    石鹸が入るトレピカ手洗いブラシ

    アイセン
    12,980税込14,278
    1パック(24個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 125mm キャスター(自在金具) エスコ

    125mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    7,050税込7,755
    1個
    翌日出荷
    材質スチール、車輪:ソフトゴム全高(mm)150耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25~80
  • MBH用カートリッジ MSTコーポレーション

    MBH用カートリッジ

    MSTコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • 熱伝導シートGP1シリーズ 北川工業

    熱伝導シートGP1シリーズ

    北川工業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。
    長さ(mm)180幅(mm)125寸法(mm)180×125硬さショアOO 25材料シリコーン熱伝導率(W/mk)0.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
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
"gp-12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷