カテゴリ

  • 制御機器(64)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(5)
  • SMC(5,929)
  • MAZDA(マツダ)(814)
  • ニッサン(431)
  • BIGM(丸山製作所)(314)
  • YAMAHA(ヤマハ)(239)
  • マキテック(202)
  • エスコ(183)
  • 常磐精工(168)
  • WURTH ELEKTRONIK(160)
  • MURATA(村田製作所)(146)
  • BOURNS(143)
  • CKD(142)
  • Festo(140)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • カワグレ(72)
  • トヨタ(54)
  • 高田ベッド製作所(54)
  • KEMET(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-1-a」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装インダクタ 1 μH 9.2A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 1 μH 9.2A 1セット 5個入VISHAY
979税込1,077
1セット(5個)
7日以内出荷
IHLP2020CZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョークVishayIHLP-2020CZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。IHLP-2020CZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲は5.0MHzまで最低のDC抵抗/μH(このパッケージサイズにて)用途:PDA/ノートPC/デスクトップ/サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC/DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC/DCコンバータなど
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:9.2A●パッケージ/ケース:2020●長さ:5.4mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7039-89
表面実装インダクタ 1 μH 12A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 1 μH 12A 1セット 5個入VISHAY
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。インダクタンスが1.0uHで、パッケージタイプが2525です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路部品なので、外部電源が必要です。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:12A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7079-24
表面実装インダクタ 1 μH 7.5A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 1 μH 7.5A 1セット 5個入VISHAY
599税込659
1セット(5個)
7日以内出荷
IHLP2020BZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョークVishay IHLP-2020BZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020BZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.5A●パッケージ/ケース:2020●長さ:5.4mm●奥行き:2mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7038-13
表面実装インダクタ 1 μH 19A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 1 μH 19A 1セット 5個入VISHAY
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:19A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7073-98
表面実装インダクタ 1 μH 23.5A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 1 μH 23.5A 1セット 5個入VISHAY
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。1.0 uH のインダクタンスとパッケージタイプは 4040 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz ~ 2 MHz
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:23.5A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7070-14
表面実装インダクタ 1 μH 23.5A 1セット 500個入 VISHAY表面実装インダクタ 1 μH 23.5A 1セット 500個入VISHAY
93,980税込103,378
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:23.5A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7078-11
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11A1 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11A1VISHAY
4,898税込5,388
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 50%標準降下時間 = 3μsシリーズ = H11Aオプトカプラ、トランジスタ出力、H11シリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 12A, IHLP2525CZER1R0M8A VISHAYVishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 12A, IHLP2525CZER1R0M8AVISHAY
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 12Aパッケージ/ケース = 2525長さ = 6.7mm奥行き = 3mmシールド = あり許容差 = ± 20%シリーズ = IHLPインダクタ構造 = シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 68 μH 2.4A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 68 μH 2.4A 1セット 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。この製品は 68 uH インダクタンスで、パッケージタイプは 4040 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MH
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7072-94
表面実装インダクタ 4.7 μH 9.8A 1セット 500個入 VISHAY表面実装インダクタ 4.7 μH 9.8A 1セット 500個入VISHAY
89,980税込98,978
1セット(500個)
7日以内出荷
Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。この製品は 4.7 uH インダクタンスとパッケージタイプが 4040 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:9.8A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7080-39
表面実装インダクタ 4.7 μH 6.5A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 4.7 μH 6.5A 1セット 5個入VISHAY
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
IHLP2525EZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョークVishay IHLP-2525EZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2525EZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:6.5A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:6.7mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7038-48
表面実装インダクタ 22 μH 2.8A 1セット 1000個入 VISHAY表面実装インダクタ 22 μH 2.8A 1セット 1000個入VISHAY
159,800税込175,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.8A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7068-78
表面実装インダクタ 10 μH 2.5A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 10 μH 2.5A 1セット 5個入VISHAY
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay IHLP コマーシャルインダクタ高飽和シリーズです。飽和状態のない高過渡電流スパイクを処理します。複合構造により、超低騒音です。インダクタンスは 10 μ H です。RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.5A●パッケージ/ケース:2020●長さ:5.4mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7047-74
表面実装インダクタ 1.5 μH 10.6A 1セット 1000個入 VISHAY表面実装インダクタ 1.5 μH 10.6A 1セット 1000個入VISHAY
149,800税込164,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:10.6A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7084-37
表面実装インダクタ 5.6 μH 5.3A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 5.6 μH 5.3A 1セット 5個入VISHAY
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。インダクタンスは5.6uHで、パッケージタイプは2525です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路部品なので、外部電源が必要です。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:5.6 μH●最大直流電流:5.3A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7073-77
表面実装インダクタ 3.3 μH 10.6A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 3.3 μH 10.6A 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:10.6A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7079-50
表面実装インダクタ 2.2 μH 8.1A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 2.2 μH 8.1A 1セット 5個入VISHAY
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:8.1A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7073-38
表面実装インダクタ 2.2 μH 15A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 2.2 μH 15A 1セット 5個入VISHAY
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。2.2uHのインダクタンスとパッケージタイプが4040です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:15A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7069-28
表面実装インダクタ 15 μH 5.1A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 15 μH 5.1A 1セット 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。この製品は、15uHインダクタンスとパッケージタイプが4040です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.1A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7083-75
表面実装インダクタ 15 μH 4.8A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 15 μH 4.8A 1セット 5個入VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.8A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7078-41
表面実装インダクタ 6.8 μH 9.1A 1セット 500個入 VISHAY表面実装インダクタ 6.8 μH 9.1A 1セット 500個入VISHAY
92,980税込102,278
1セット(500個)
7日以内出荷
Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。この製品は 6.8 uH インダクタンスとパッケージタイプが 4040 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:9.1A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7069-30
表面実装インダクタ 4.7 μH 5.6A 1セット 1000個入 VISHAY表面実装インダクタ 4.7 μH 5.6A 1セット 1000個入VISHAY
139,800税込153,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。インダクタンスは 4.7 uH で、パッケージタイプは 2525 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路コンポーネントです。つまり、外部電源が必要です。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz ~
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:5.6A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7079-67
表面実装インダクタ 4.7 μH 5.5A 1セット 2000個入 VISHAY表面実装インダクタ 4.7 μH 5.5A 1セット 2000個入VISHAY
229,800税込252,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Vishay IHLP 車載インダクタは、高過渡電流スパイクをハード飽和状態で処理します。複合構造により、超低騒音です。インダクタンスは 4.7 μ H です。RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:5.5A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:6.7mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7037-74
表面実装インダクタ 3.3 μH 11A 1セット 500個入 VISHAY表面実装インダクタ 3.3 μH 11A 1セット 500個入VISHAY
93,980税込103,378
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:11A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7085-71
表面実装インダクタ 3.3 μH 10.6A 1セット 500個入 VISHAY表面実装インダクタ 3.3 μH 10.6A 1セット 500個入VISHAY
149,800税込164,780
1セット(500個)
欠品中
Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。インダクタンスは 3.3 uH、パッケージタイプは 3232 です。電子フィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路コンポーネントであるため、外部電源が必要です。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz ~ 2
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:10.6A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7072-57
表面実装インダクタ 22 μH 2.9A 1セット 2000個入 VISHAY表面実装インダクタ 22 μH 2.9A 1セット 2000個入VISHAY
249,800税込274,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Vishay IHLP 車載インダクタは、高過渡電流スパイクをハード飽和状態で処理します。複合構造により、超低騒音です。電源付きの鉄組成によりソフトな彩度を実現しています。インダクタンスは 22 μ H です。RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.9A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:6.7mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7040-85
表面実装インダクタ 2.2 μH 15A 1セット 500個入 VISHAY表面実装インダクタ 2.2 μH 15A 1セット 500個入VISHAY
92,980税込102,278
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:15A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7078-84
表面実装インダクタ 10 μH 6.5A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 10 μH 6.5A 1セット 5個入VISHAY
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。この製品は 10 uH インダクタンスとパッケージタイプが 4040 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6.5A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7074-99
表面実装インダクタ 10 μH 6.5A 1セット 500個入 VISHAY表面実装インダクタ 10 μH 6.5A 1セット 500個入VISHAY
93,980税込103,378
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6.5A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7068-79
表面実装インダクタ 6.8 μH 9.1A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 6.8 μH 9.1A 1セット 5個入VISHAY
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:9.1A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7075-01
表面実装インダクタ 22 μH 2.8A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 22 μH 2.8A 1セット 5個入VISHAY
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。インダクタンスは22uH、パッケージタイプは2525です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路部品なので、外部電源が必要です。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.8A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7069-18
表面実装インダクタ 1.5 μH 10.6A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 1.5 μH 10.6A 1セット 5個入VISHAY
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。インダクタンスは1.5uH、パッケージタイプは2525です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路部品なので、外部電源が必要です。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:10.6A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7073-57
表面実装インダクタ 6.8 μH 4.4A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 6.8 μH 4.4A 1セット 5個入VISHAY
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:4.4A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7085-74
表面実装インダクタ 4.7 μH 7.2A 1セット 500個入 VISHAY表面実装インダクタ 4.7 μH 7.2A 1セット 500個入VISHAY
84,980税込93,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:7.2A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7072-58
表面実装インダクタ 4.7 μH 5.6A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 4.7 μH 5.6A 1セット 5個入VISHAY
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:5.6A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●奥行き:3.23mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7075-11
表面実装インダクタ 4.7 μH 12A 1セット 250個入 VISHAY表面実装インダクタ 4.7 μH 12A 1セット 250個入VISHAY
57,980税込63,778
1セット(250個)
7日以内出荷
IHLP5050FD-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョークVishay IHLP-5050FD-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-5050FD-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:12A●パッケージ/ケース:5050●長さ:12.9mm●奥行き:6.5mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7037-88
表面実装インダクタ 33 μH 3.2A 1セット 500個入 VISHAY表面実装インダクタ 33 μH 3.2A 1セット 500個入VISHAY
65,980税込72,578
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:3.2A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8mm●奥行き:4mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7044-81
表面実装インダクタ 2.2 μH 11.5A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 2.2 μH 11.5A 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:11.5A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7080-11
表面実装インダクタ 10 μH 5.1A 1セット 500個入 VISHAY表面実装インダクタ 10 μH 5.1A 1セット 500個入VISHAY
97,980税込107,778
1セット(500個)
7日以内出荷
Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。インダクタンスは 10 uH、パッケージタイプは 3232 です。 E-field シールド付き高電流インダクタは受動回路コンポーネントです。つまり、外部電源が必要です。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz ~ 2 MHz
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:5.1A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7074-21
表面実装インダクタ 10 μH 4A 1セット 5個入 VISHAY表面実装インダクタ 10 μH 4A 1セット 5個入VISHAY
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。インダクタンスは 10 uH、パッケージタイプは 2525 です。 E フィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路部品なので、外部電源が必要です。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz ~ 2 MHz のフィルタイ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7077-80