カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BEET(5)
- carrozzeria(1)
- GENTOS(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PROST's(1)
- SAIA-BURGESS(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- TOTO(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- サカノ繊維(3)
- ニッコー機材(1)
- マキテック(1)
- 千代田通商(1)
- 山洋電気(1)
- 廣杉計器(3)
- 貝印(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「h6.5-00」の検索結果

Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 32A, 13.2 x 12.9 x 6.5mm, IHLP5050FDER1R0M01
VISHAY¥55,980税込¥61,5781セット(250個)7日以内出荷インダクタンス = 1 μH。最大直流電流 = 32A。パッケージ/ケース = 5050。長さ = 13.2mm。奥行き = 12.9mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 13.2 x 12.9 x 6.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 2mΩ。シリーズ = IHLP-5050FD-01。コア材料 = 金属複合材。最大自己共振周波数 = 5MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。IHLP5050FD-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-5050FD-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-5050FD-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応