カテゴリ

  • 自動車純正部品(83)
  • 制御機器(50)
  • メカニカル部品(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • バイク純正部品(46)
  • 電気材料(46)
  • 自動車補修部品(30)
  • 物流用品(27)
  • 切削工具(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • トラック純正部品(15)
  • 機構部品(13)
  • バイク部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 自転車部品(7)
  • 作業工具(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 作業服(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h11-00」の検索結果

528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダ 11211-28H11-0F0 スズキ

    シリンダ 11211-28H11-0F0

    スズキ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • ホース中間継手 千代田通商

    ホース中間継手

    千代田通商(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状ホース中間継手材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ストレートタイプ SMC

    ストレートタイプ

    SMC(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ユニオンストレートクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • ストレート KQG2H SMC

    ストレート KQG2H

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
  • B-1100 透湿LIGHTレインスーツ 弘進ゴム

    B-1100 透湿LIGHTレインスーツ

    弘進ゴム
    3,698税込4,068
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    軽さ、肌さわりの良さに透湿機能がついたレインスーツ。耐水圧10,000mmH2O以上。透湿度8,000g/m2・24h以上。上下別カラー。
  • ハーフユニオン KQB2H SMC

    ハーフユニオン KQB2H

    SMC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様)

    RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
    材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチヘッド単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEH(SKH51)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8ホテルパン用 カバー SUGICO(スギコ)

    18-8ホテルパン用 カバー

    SUGICO(スギコ)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン オーム電機

    ハイブリッド式フラッシュライト 1100ルーメン

    オーム電機
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    付属のリチウムイオン電池と単4形乾電池(別売)の両方が使えるハイブリッド式。スライドフォーカス機能付き電池式LEDフラッシュライト。明るさ最大1100ルーメン(リチウムイオン電池使用、HIGHモード時)。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX TX-7 Super LED Driver 特許第6429128号)。調光3モード(HIGH・MID・LOW)にフラッシュモードを加えた計4モードの切り替えが可能。電池残量を確認できる電池残量インジケーター搭載。あらゆる方向からの強力な噴流水に耐える保護等級:IPX6(耐水形)。最大照射距離は約200m。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ストラップ、リチウムイオン電池、USBケーブル、単4形乾電池用アダプタ、リチウムイオン電池用アタッチメント質量(g)約165(電池別)電源リチウムイオン電池(付属)、単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)(約)40×176連続使用時間明るさ10%まで ※未使用・新品のリチウムイオン電池・アルカリ乾電池使用時 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値、リチウムイオン電池:約2時間 HIGHモード、約8時間 MIDDLEモード、約23時間 LOWモード、単4形乾電池3本:約2時間/HIGHモード、約5時間/MIDDLEモード、約9時間/LOWモード保護等級IPX6 ※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003による。)光源白色系LED1個(交換不可)光束(Lm)リチウムイオン電池:約1100/HIGHモード、約350/MIDDLEモード、約110/LOWモード、単4形乾電池3本:約400/HIGHモード、約200/MIDDLEモード、約100/LOWモード照射距離(m)約200 ※照射距離は理論値であり、HIGHモードで満月時の月光0.25 lux以上の明るさで照らすことのできる距離です。ただし実際の使用場所の温度・湿度やその他の環境条件によって誤差があります。同じ条件でもレンズや反射鏡(リフレクター)等の個体差によっても誤差があります。エコロジー商品省エネ
  • スペースヒーター(リード式) 坂口電熱

    スペースヒーター(リード式)

    坂口電熱
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様リード式最高使用温度(℃)300
  • B型自在クランプ AHシリーズ 省栄製作所

    B型自在クランプ AHシリーズ

    省栄製作所
    269税込296
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)
    材質(ハウジング)鉄製(SPCC)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)鉄製(SPCC)
  • 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所

    円錐プラグ(大径用)

    岩田製作所
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • SUS316ワンタッチ管継手 SMC

    SUS316ワンタッチ管継手

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • ストレート KQ2H  インチサイズ SMC

    ストレート KQ2H インチサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレートボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • シール サーモスタット 11H-12412-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール サーモスタット 11H-12412-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    249税込274
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • バンド 11H-14455-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バンド 11H-14455-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 11H-14197-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 11H-14197-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • 吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング

    TOZEN(トーゼン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
    形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • SSマルチ ホゾパイプMHP タナカ

    SSマルチ ホゾパイプMHP

    タナカ
    209税込230
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 一般リミット WL omron(オムロン)

    一般リミット WL

    omron(オムロン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
  • ソフトハンドル WAKI(和気産業)

    ソフトハンドル

    WAKI(和気産業)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    家具やキッチンの模様替え、DIYに。
    材質ゴム奥行(mm)28取手取手
  • 金属ワンタッチ管継手 SMC

    金属ワンタッチ管継手

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • パイプ HAMILeX(ハミレックス)

    パイプ

    HAMILeX(ハミレックス)
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
    長さ(mm)1100~1350
  • 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所

    円錐プラグ(大径用)

    岩田製作所
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    翌々日出荷
  • 化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-001シリーズ TORAY(東レ)

    化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-001シリーズ

    TORAY(東レ)
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布。※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。
    通気性96cm3/cm2・s
  • 18-8ホテルパン用 カバー(穴付) SUGICO(スギコ)

    18-8ホテルパン用 カバー(穴付)

    SUGICO(スギコ)
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • SRH1 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーション

    SRH1 ステンレスラウンドハンドル

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • サポート パッド 11H-25919-00 YAMAHA(ヤマハ)

    サポート パッド 11H-25919-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • サーモ ユニット 11H-83591-00 YAMAHA(ヤマハ)

    サーモ ユニット 11H-83591-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • ジョイント 1 11H-12469-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント 1 11H-12469-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
  • ワッシャ 11H-12673-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ 11H-12673-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
  • キャップ,ラデイエター,11H-12462-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ,ラデイエター,11H-12462-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
  • 10 Series(10-KQ2H) SMC

    10 Series(10-KQ2H)

    SMC
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • 国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー張替タイプ

    ALBA(アルバ)(24件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
  • ノズル 1 11H-15138-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ノズル 1 11H-15138-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
  • ハウジング ベアリング 11H-17551-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ハウジング ベアリング 11H-17551-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
  • キャップ ラディエター 11H-12462-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ ラディエター 11H-12462-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4L0-12462-00
...