Vishay リードインダクタ, 3.3 μH, 57A, ラジアル, IHTH1125KZEB3R3M5AVISHAY5日以内出荷
インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 57A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1.5mΩ許容差 = ±20%直径 = 28.5mm高さ = 10.7mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 10.7mm最大自己共振周波数 = 15.8MHzリード間隔 = 16.7mmシリーズ = IHTH-1125KZ-5Aリード径 = 2mmAEC-Q200認定. IHTH1125シリーズ高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 47 uH)と3ピン(68 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ