カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 旭計器工業(12)
- PRESI(12)
- NACHI(不二越)(9)
- 三菱マテリアル(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ダイキン工業(3)
- 谷テック(3)
- エスコ(2)
- カクタ(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- ハーティング(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- KTC(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- TDK(1)
- TRUSCO(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミドリ安全(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hv25」の検索結果

Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ
VISHAY¥779~税込¥857~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様2512高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.7 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現長さ(mm)6.3寸法(mm)6.3×3.2×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.2シリーズCRHV定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルはんだパッケージ/ケース2512テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100