カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(75)
  • HARLEY-DAVIDSON(4)
  • ミドリ安全(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
  • コクヨ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • ホンダ(1)
  • グリーンクロス(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ise20」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay ツェナーダイオード 200V スルーホール 1.5 W VISHAYVishay ツェナーダイオード 200V スルーホール 1.5 WVISHAY
1,098税込1,208
1袋(20個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 200V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.5 Wパッケージタイプ = DO-204ALツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 1500Ω最大逆漏れ電流 = 500nA寸法 = 2.7 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード1.5 W、Z4KE100A - Z4KE200Aシリーズ、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化電力電圧調整式ダイオード プラスチックMELFパッケージ 自動位置決めに最適 低ツェナーインピーダンス 低調整定数 AEC-Q101認定
RoHS指令(10物質対応)対応
isis特集