カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SHIMANO(シマノ)(22)
  • SPARKFUN(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • Canon(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ismma」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay SMDレジスタ, 3kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040E3001BB100 VISHAYVishay SMDレジスタ, 3kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040E3001BB100VISHAY
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 3kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±15ppm/℃シリーズ = MMA0204動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3k
Vishay SMDレジスタ, 10MΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1005FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10MΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1005FB300VISHAY
199税込219
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 10MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = MMA0204動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 62Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E6209BB100 VISHAYVishay SMDレジスタ, 62Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E6209BB100VISHAY
26,980税込29,678
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 62Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.07W温度係数 = ±15ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMA動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)62
Vishay SMDレジスタ, 22Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C2209FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 22Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C2209FB300VISHAY
2,898税込3,188
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 22Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMAJ5.0A-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMAJ5.0A-E3/61VISHAY
28,980税込31,878
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 43.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA-E3/61VISHAY
29,980税込32,978
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 24.4V最小ブレークダウン電圧 = 16.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 16.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 11.2V, SMAJ6.5CA-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 11.2V, SMAJ6.5CA-E3/61VISHAY
31,980税込35,178
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 11.2V最小ブレークダウン電圧 = 7.22V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 6.5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 35.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 2.087mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMAJ30A-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMAJ30A-E3/61VISHAY
26,980税込29,678
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 8.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 33kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E3302BB100 VISHAYVishay SMDレジスタ, 33kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E3302BB100VISHAY
31,980税込35,178
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 33kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.07W温度係数 = ±15ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMA動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)33k
Vishay SMDレジスタ, 220Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C2200FB300 VISHAYVishay SMDレジスタ, 220Ω, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C2200FB300VISHAY
2,998税込3,298
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 220Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220
Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1002BB100 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1002BB100VISHAY
199,800税込219,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.07W温度係数 = ±15ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33A-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33A-E3/61VISHAY
26,980税込29,678
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMAJ5.0A-E3/5A VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMAJ5.0A-E3/5AVISHAY
129,800税込142,780
1セット(7500個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 43.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 93.6V, SMAJ58A-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 93.6V, SMAJ58A-E3/61VISHAY
28,980税込31,878
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 93.6V最小ブレークダウン電圧 = 64.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 58Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 4.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.09mm高さ = 2.09mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12A-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12A-E3/61VISHAY
28,980税込31,878
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 19.9V最小ブレークダウン電圧 = 13.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 20.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33CA-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33CA-E3/61VISHAY
29,980税込32,978
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15A-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15A-E3/61VISHAY
26,980税込29,678
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 24.4V最小ブレークダウン電圧 = 16.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 16.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A-E3/61VISHAY
26,980税込29,678
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 10.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 2.09mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMAJ60A-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMAJ60A-E3/61VISHAY
28,980税込31,878
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 96.8V最小ブレークダウン電圧 = 66.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 60Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 4.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMAJ40A-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMAJ40A-E3/61VISHAY
28,980税込31,878
1セット(1800個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 64.5V最小ブレークダウン電圧 = 44.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 40Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 6.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.087mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 42.1V, SMAJ26A-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 42.1V, SMAJ26A-E3/61VISHAY
26,980税込29,678
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 42.1V最小ブレークダウン電圧 = 28.9V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 26Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 9.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 2.09mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応