カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(95)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • 三共製作所(23)
  • SMC(21)
  • Jackery(ジャクリ)(11)
  • イスカル(9)
  • ヒラサワ(8)
  • 工進(7)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
  • プラス[家具](6)
  • アズワン(5)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • オンダ製作所(5)
  • スマートバリュー(5)
  • 井口機工製作所(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「js10」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAYVishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器VISHAY
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
テクノロジー厚膜
RCH50S10R00JS06 VISHAYRCH50S10R00JS06VISHAY
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器Vishay 22Ω ±5% 25W VISHAY巻線型可変抵抗器Vishay 22Ω ±5% 25WVISHAY
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
仕様抵抗:22Ω●許容差:±5%●定格電力:25W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:11.5 (Dia.) x 50mm●直径:11.5mm●長さ:50mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,10Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,10Ω,±5%VISHAY
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだラグ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
Vishay 巻線 抵抗器 8W 10Ω ±5%, RWM063410R0JS09E1 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 8W 10Ω ±5%, RWM063410R0JS09E1VISHAY
44,980税込49,478
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 8W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 6x34パッケージ/ケース = 0634温度係数 = ±75ppm/℃動作温度 Min = -55℃RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
抵抗値10ΩRoHS指令(10物質対応)対応
RCH50S10000JS06 VISHAYRCH50S10000JS06VISHAY
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCH50S100R0JS06 VISHAYRCH50S100R0JS06VISHAY
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCH50S10001JS06 VISHAYRCH50S10001JS06VISHAY
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,25W,10Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,25W,10Ω,±5%VISHAY
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応