カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(95)
  • 三共製作所(23)
  • Jackery(ジャクリ)(11)
  • イスカル(9)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • オンダ製作所(5)
  • ナベヤ(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • スマートバリュー(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • 工進(3)
  • コガネイ(3)
  • FUJI STAR(三共理化学)(3)
  • 鶴見製作所(3)
  • TRUSCO(3)
  • HAKKO(白光)(3)
  • 岡本工機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「js10」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAYVishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器VISHAY
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
テクノロジー厚膜
RCH50S10R00JS06 VISHAYRCH50S10R00JS06VISHAY
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器Vishay 22Ω ±5% 25W VISHAY巻線型可変抵抗器Vishay 22Ω ±5% 25WVISHAY
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
仕様抵抗:22Ω●許容差:±5%●定格電力:25W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:11.5 (Dia.) x 50mm●直径:11.5mm●長さ:50mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
RCH50S10000JS06 VISHAYRCH50S10000JS06VISHAY
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCH50S10001JS06 VISHAYRCH50S10001JS06VISHAY
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RCH50S100R0JS06 VISHAYRCH50S100R0JS06VISHAY
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,25W,10Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,25W,10Ω,±5%VISHAY
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応