カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ホンダ(18)
  • SMC(10)
  • 信越化学工業(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • スバル(7)
  • KEMET(7)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • KSフィルター(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • コクゴ(2)
  • (2)
  • イトーキ(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • 大森屋(2)
  • ニッサン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ke45」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
KBU8K-E4/51 VISHAYKBU8K-E4/51VISHAY
589税込648
1個
翌々日出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 23.7 x 7.1 x 19.3mm, KBU8K-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 23.7 x 7.1 x 19.3mm, KBU8K-E4/51VISHAY
89,980税込98,978
1セット(250個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = KBUピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -50 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 10μA寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mm幅 = 7.1mmUL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ke45t 100g特集