Vishay サイリスタモジュール, IGBT, 160A, 1600V, VS-VSKT162/16PBFVISHAY¥219,800税込¥241,780
1セット(15個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 160Aサイリスタタイプ = IGBTパッケージタイプ = INT-A-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 1600Vサージ電流レーティング = 5.1kA実装タイプ = パネルマウント最大ゲートトリガー電流 = 270mA最大ゲートトリガー電圧 = 4V最大保持電流 = 200mAピン数 = 7寸法 = 94 x 35 x 30mm動作温度 Max = +125 ℃VUL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 2サイリスタ(SCR)構成 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V ;sub>;RMS ;/sub>; 業界標準パッケージ: INT-A-PAK 高サージ電流耐量