カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • PROST's(4)
  • AICA(アイカ工業)(3)
  • SMC(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 倉敷化工(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • DRC(ディーアールシー)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • APEM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kxa」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    VISHAY
    269税込296
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) VJ0805Y103KXAAC VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) VJ0805Y103KXAAC

    VISHAY
    25,980税込28,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) VJ0805Y104KXAAT VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) VJ0805Y104KXAAT

    VISHAY
    46,980税込51,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 2 x 1.25 x 1.45mm。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.45mm。シリーズ = VJ。動作温度 Min = -55℃。VJ0805シリーズ. VishayのVJシリーズのセラミックコンデンサには、さまざまな静電容量値、ケースサイズ、及び定格電圧のタイプが揃っています。 このシリーズのVJセラミックコンデンサは、C0G (NPO)及びX7Rの誘電体を選択可能なため、さまざまな用途に適しています。 C0Gタイプは、安定性が極めて高く、容量の温度係数が非常に低くなっています。. 製品用途の情報. ウェットビルドプロセス 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 優れた経時変化特性. これらのセラミックコンデンサに適した用途には、サージ抑制、フィルタリング、デカップリングなどがあります。 VJシリーズセラミックコンデンサは、センサやスキャナの用途だけでなく、タイミング回路や同調回路にも最適です。
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603D221KXAAJ VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603D221KXAAJ

    VISHAY
    239税込263
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220pF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G (NP0)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 300pF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603D301KXAAJ VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 300pF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603D301KXAAJ

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 300pF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = HIFREQ。許容差 = ±10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603Y102KXACW1BC VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603Y102KXACW1BC

    VISHAY
    3,998税込4,398
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%
    RoHS指令(10物質対応)対応