カテゴリ

  • 制御機器(64)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(22)
  • KTM(9)
  • (8)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • 三菱(5)
  • アズワン(4)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(4)
  • SMC(3)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(3)
  • bitstrong(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • ホンダ(2)
  • アイトス(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 住商モンブラン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2101」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子VISHAY
879税込967特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式シャーシーマウント
Vishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3 VISHAYVishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3VISHAY
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
静電容量 = 33000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3 VISHAYVishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3VISHAY
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
静電容量 = 15000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 50mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL210118103E3 VISHAYVishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL210118103E3VISHAY
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,40V dc, MAL210117223E3 VISHAYVishay コンデンサ 22000μF, ,40V dc, MAL210117223E3VISHAY
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3 VISHAYVishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3VISHAY
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
静電容量 = 68000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
MAL210116333E3 VISHAYMAL210116333E3VISHAY
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL210117103E3 VISHAYVishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL210117103E3VISHAY
189,800税込208,780
1箱(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210128682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210128682E3VISHAY
189,800税込208,780
1箱(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3VISHAY
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,100V dc, MAL210119682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,100V dc, MAL210119682E3VISHAY
259,800税込285,780
1箱(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,100V dc, MAL210129223E3 VISHAYVishay コンデンサ 22000μF, ,100V dc, MAL210129223E3VISHAY
169,800税込186,780
1箱(12個)
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3 VISHAYVishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3VISHAY
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
静電容量 = 68000μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
MAL210127333E3 VISHAYMAL210127333E3VISHAY
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 0.1F, ,63V dc, MAL210128104E3 VISHAYVishay コンデンサ 0.1F, ,63V dc, MAL210128104E3VISHAY
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
静電容量 = 0.1F電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76 x 146mm
RoHS指令(10物質対応)対応
MAL210119153E3 VISHAYMAL210119153E3VISHAY
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 0.1F, ,25V dc, MAL210116104E3 VISHAYVishay コンデンサ 0.1F, ,25V dc, MAL210116104E3VISHAY
229,800税込252,780
1箱(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 0.1F電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 65 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 0.22F, ,40V dc, MAL210127224E3 VISHAYVishay コンデンサ 0.22F, ,40V dc, MAL210127224E3VISHAY
299,800税込329,780
1箱(12個)
7日以内出荷
静電容量 = 0.22F電圧 = 40V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76 x 146mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33000μF, ,40V dc, MAL210117333E3 VISHAYVishay コンデンサ 33000μF, ,40V dc, MAL210117333E3VISHAY
269,800税込296,780
1箱(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 33000μF電圧 = 40V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,100V dc, MAL210119223E3 VISHAYVishay コンデンサ 22000μF, ,100V dc, MAL210119223E3VISHAY
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 65 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7 VISHAYVishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7VISHAY
17,980税込19,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100pF電圧 = 300 V ac, 440V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = AY2許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 7.5mm長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm温度係数 = Y5S (2C3)抑制クラス = X1, Y2末端仕様 = ラジアル℃さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
MAL214658101E3 VISHAYMAL214658101E3VISHAY
299税込329
1個
翌々日出荷
MAL214651101E3 VISHAYMAL214651101E3VISHAY
239税込263
1個
翌々日出荷
Vishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3VISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2500h等価直列抵抗 = 3.2ΩCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 100V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214651101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214651101E3VISHAY
249税込274
1個
5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm自動車規格 = AEC-Q200mA146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214658101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214658101E3VISHAY
319税込351
1個
5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,500V dc, MAL219390101E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,500V dc, MAL219390101E3VISHAY
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%193 シリーズ. アルミ電解コンデンサは、パワー超高リップル電流スナップイン式です. 長い有効寿命: 6000 時間 @ +105 ° C 500 V 、 50 ° C 動作向けの仕様です 高い信頼性 主な用途は、太陽光発電 PV インバータ、産業用モータ制御、電源などです
RoHS指令(10物質対応)対応
MAL219390101E3 VISHAYMAL219390101E3VISHAY
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MAL219690101E3 VISHAYMAL219690101E3VISHAY
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL212019101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL212019101E3VISHAY
139,800税込153,780
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213819101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213819101E3VISHAY
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,35V dc, MAL215370109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,35V dc, MAL215370109E3VISHAY
929税込1,022
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 35V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5.0 x 5.0 x 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL212018101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL212018101E3VISHAY
769税込846
1個
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,35V dc, MAL215050101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,35V dc, MAL215050101E3VISHAY
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 35V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL213668101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL213668101E3VISHAY
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 63 μAmACEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215097101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215097101E3VISHAY
1,998税込2,198
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,16V dc, MAL213835101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,16V dc, MAL213835101E3VISHAY
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 7.7 x 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215068101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215068101E3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 31mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL212017102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL212017102E3VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
化成肥料101010特集