カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 日東工業(5)
  • ニッサン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-0f」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装インダクタ 4.7 μH 12A VISHAY表面実装インダクタ 4.7 μH 12AVISHAY
429税込472
1個
7日以内出荷
IHLP5050FD-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョークVishay IHLP-5050FD-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-5050FD-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:12A●パッケージ/ケース:5050●長さ:12.9mm●奥行き:6.5mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7039-71
表面実装インダクタ 4.7 μH 12A 1セット 250個入 VISHAY表面実装インダクタ 4.7 μH 12A 1セット 250個入VISHAY
57,980税込63,778
1セット(250個)
7日以内出荷
IHLP5050FD-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョークVishay IHLP-5050FD-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-5050FD-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:12A●パッケージ/ケース:5050●長さ:12.9mm●奥行き:6.5mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7037-88
Vishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 32A, 13.2 x 12.9 x 6.5mm, IHLP5050FDER1R0M01 VISHAYVishay 表面実装インダクタ, 1 μH, 32A, 13.2 x 12.9 x 6.5mm, IHLP5050FDER1R0M01VISHAY
49,980税込54,978
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 32Aパッケージ/ケース = 5050長さ = 13.2mm奥行き = 12.9mm高さ = 6.5mm寸法 = 13.2 x 12.9 x 6.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 2mΩシリーズ = IHLP-5050FD-01コア材料 = 金属複合材最大自己共振周波数 = 5MHzインダクタ構造 = シールド付き℃IHLP5050FD-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-5050FD-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-5050FD-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
RoHS指令(10物質対応)対応